商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

リチウムイオンポリマー電池(2)

単1(1)

単2(1)

単3

単4(11)

専用充電池(24)
耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。
材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン
質量(g)約120
電源単3乾電池×2(別売り)
直径×高さ(cm)3.5×16.5
明るさ(Lm)LEDライト約100
防水性IPX7
連続点灯時間(時間)約2
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ
IPX4の防飛まつ仕様
連続点灯は約26時間
すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属)
便利なハンドストラップつき
長さ(mm)160
質量(g)約120(乾電池別)
最大径(Φmm)50
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m)
光束(Lm)約120
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
材質樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付属
エスコ品番EA758SB-20Y
寸法(mm)Φ43×178
質量(g)216(電池含)
光源LED球
電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)100(4200cd)
照射距離(m)約130
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)67
色イエロー
連続使用時間(時間)約155
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)42
連続使用時間(時間)約4
高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)67
色ブラック
連続使用時間(時間)約155
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番257-8825
材質アルミニウム
全長(mm)197
色グレー
電源(V)単3形電池×3本(付属)
電源単3形電池×3本(付属)
外径(mm)32
明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
頑丈で軽いアルミボディに3種類のライトを1つに凝縮した究極のフラッシュライト、3 イン 1 LED ミニフラッシュライト。フラッシュライト、セーフティライト、ランタンの3種類のライトを1つに凝縮したマルチライト。頑丈で軽いアルミボディに、ポップなデザインをプラス。本体底部のスイッチで点灯・点滅・SOSモードに切り替え可能。車内や防災バッグに気軽に入れやすいサイズ。1m落下耐衝撃。生活防水仕様(IPX4)。
材質アルミニウム、スチール、プラスチック、LED電球
色ブラック
質量(g)79
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×114×31
保護等級IPX4
使用電池単3電池×1本(別売)
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。
さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に
電源単3電池(1個)別売
特殊用途防水
全長(mm)84
材質ボディ:航空機アルミニウム
仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOS
トラスコ品番818-5875
セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン
質量(g)36.6
全光束(Lm)100
耐衝撃性1.5m
チューブ径(Φmm)19
外径(mm)22
防水保護等級防水等級IPX6
照射距離(m)(有効)15
電球の種類LED
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
頑丈で軽いアルミボディに3種類のライトを1つに凝縮した究極のフラッシュライト、3イン1 LEDミニフラッシュライト。フラッシュライト、セーフティライト、ランタンの3種類のライトを1つに凝縮したマルチライト。頑丈で軽いアルミボディに、ポップなデザインをプラス。本体底部のスイッチで点灯・点滅・SOSモードに切り替え可能。車内や防災バッグに気軽に入れやすいサイズ。1m落下耐衝撃。生活防水仕様(IPX4)。
材質アルミニウム、スチール、プラスチック、LED電球
色ブルー
質量(g)79
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×114×31
保護等級IPX4
使用電池単3電池×1本(別売)
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書
質量(g)64.9(電池含む)
電源14500Li-ionまたは単3乾電池
直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1
色温度(K)8000~9000
LED5050LED×1
耐衝撃性1m
モードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe
充電方式Type-C
明るさ(Lm)800
防水性IPX4
照射距離(m)最大:221
電球の種類LED
1本
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
色オレンジ
本体質量(g)127
光源LED
寸法(Φ×mm)61×187
電池寿命(時間)12
使用電池単3電池×2本(別売)
照射モード点灯
耐衝撃性1m
アズワン品番64-7914-32
明るさ(Lm)150
防水保護等級IP67(水深1m)
照射距離(m)約175
照射方式集光
1本
¥5,310
税込¥5,841
翌々日出荷
5つの発光モードが使える多機能ライト
1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを搭載
アウトドアレジャーや緊急災害時にも安心の乾電池仕様
使用電池単3乾電池 × 3本
明るさ(Lm)High約230/Low約160/サイドCOB(白色)約150/サイドCOB(赤色)約20
防水性IPX4
仕様業務用
付属品テスト用電池3本
質量(g)約396(電池含む)
点灯方式消灯→スポットLow→スポットHigh→サイドCOB(白色)→サイドCOB(赤色)→サイドCOB(赤色点滅)→消灯
耐衝撃性1m
照射距離(m)最大約200
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)98×179×139
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
用途暗闇での明かりの確保に
特殊用途防水
材質ボディ:航空機アルミニウム
色黒
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
耐衝撃性1.5m
最高使用深さ(m)2(耐水)
電球の種類LED
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
使用電池単3乾電池×3本
特殊用途防噴流
付属品単3乾電池×3本(テスト用)
寸法(mm)Φ45×230
質量(g)240(乾電池含む)
使用電球LED
点灯方式High・Low・ストロボ
電池寿命(High)約6h、(Low)約18h
耐衝撃性1m
明るさ(Lm)(High)約180、(Low)約60
防水保護等級IPX-5
照射距離(m)(最大)約100
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。