ハンディタイプライト :「ledライト マグネット付」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「明るさ(Lm)」から絞り込む
50未満(2)
100~200未満(2)
200~300未満(6)
300~400未満(2)
400~500未満(1)
500~600未満(3)
600~700未満(1)
1000~1500未満(1)
1500~2000未満(2)
2000~3000未満
3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。
用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番660-7298
材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)76
全長(mm)210
高さ(mm)210
奥行(mm)76
電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)
保護等級IP54
充電時間5時間
明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
マグネット付きで、壁面へ取付けができるLEDライトです。防滴仕様(生活防水)でUSBポート付きです。携帯などの充電が可能です。
用途防災用品。
トラスコ品番451-6089
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミ
充電時間(時間)ソーラー:約30、USB(100V):約9
明るさ(Lm)2500
点灯時間強:3.5時間 中:11時間 弱:30時間 赤/青点滅:45時間
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。