特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「明るさ(Lm)」から絞り込む
50~100未満(1)
1000~1500未満(1)
1500~2000未満(1)
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
電球の種類LED
使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)
全光束(Lm)約1500
特殊用途防水
材質ABS/PC
仕様充電時間:約3-4
セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書
質量(kg)0.7
消費電力(W)15
出力USB:5V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152
発光色昼光色(6500K)
光源LEDチップ×3
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電電圧(V)AC-DC5 1.5A
電池寿命充放電繰り返し数 約500回
照射角15°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射距離(m)約900
演色指数(Ra)>80
連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能
・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
全光束(Lm)1000
防水保護等級IP65(生活防水)
材質ABS、PC
セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)12
出力(充電器)5V 1.2A
本体質量(g)約435
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×179.58×149.38
光源LEDチップ×3個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
色温度(K)6000
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
モード点灯/Hi-Lo-SOS(3モード)
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)900
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
照射角度(°)15(狭角)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属)
全長(mm)159
付属品ストラップ
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)140
外径(Φmm)45
全光束(Lm)50
充電時間(時間)約4
光束(Lm)50
点灯時間約2時間
電球の種類LED
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。