「明るさ(Lm)」から絞り込む
50~100未満(5)
100~200未満(1)
200~300未満(1)
その他(1)
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。
買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。
釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4
寸法(mm)114×105×H210
全長(mm)210
色ブルー
質量(g)約300※電池含まず
電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)
使用電池単1/単3
明るさ(Lx)1500
アズワン品番64-6430-26
電球の種類LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単3形乾電池使用で軽量
明るさ約150ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178
色白
質量(g)約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約16600(距離1m時)
明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ライト3モード・・・3通りの発光ができる、多機能型ライトです!5灯点灯・・・エコモード、15灯点灯・・・スーパーブライトモード、12灯点灯・・・側光モード。照射距離約100m!約100m先まで光が届きます。点灯時間約9~10時間!単三乾電池(アルカリ乾電池3個で、連続約9~10時間使用可能です。2WAYハンドル機能!1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドル機能を搭載しています。肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!キャンプ、夜釣りなどのアウトドアや災害、非常時の必需品。
用途サーチライトとして
材質ABS樹脂・PS樹脂
色イエロー・ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×91×131
使用電池単三形3個(別売)
照射距離(m)約100
点灯時間約9~10時間(単三アルカリ乾電池3個)
電球の種類LED
取扱い終了
常備灯・防災等に
連続使用時間約35時間
アルカリ乾電池単3×4本使用
付属品テスト用アルカリ乾電池付属
色ホワイト
質量(g)約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)(20℃)アルカリ乾電池使用時:約35(※電池の性能や使用状況により異なります)
使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約100×178
照度(Lux)約6400(距離1m時)
光束(Lm)約90
防水保護等級IPX4(防まつ形) JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する
電球の種類白色LED×1個(交換不可)
取扱い終了
明るさ(約)90ルーメン。常備灯・アウトドア等に。単3形乾電池×4本使用(テスト用電池付属)
電球の種類LED
使用電池単3形乾電池4本(テスト用マンガン乾電池付属)
光束(Lm)約50
全光束(Lm)50
明るさ(Lm)約50
外径×長さL(Φ×mm)最大113×147
特殊用途防沫
質量(g)約210(電池別)
連続使用時間(時間)(20℃)アルカリ乾電池/約50、マンガン乾電池/約18
光源白色LED×1個(交換不可)
照度(Lx)約2200(距離0.5m時)
連続点灯時間約50時間(アルカリ使用時)
耐水性防沫タイプ
防水仕様IPX4防飛まつ
取扱い終了
多機能超便利なLEDライトシリーズが新登場!!
ハンディータイプからヘッドタイプまで、用途にあわせて選べる高機能LEDライトシリーズ。
20m先で新聞が読める(5Lx)の光の到達距離50m(1Lx)
電源単3アルカリ電池×2
付属品単3アルカリ電池×2、ストラップ
質量(g)68(電池込:114)
タイプ屋外型・業務用・充電式
光源LED3W
寸法(Φ×mm)22×156
照度(Lx)(1m)HIGH:2700、LOW:540
寿命球:35000時間
使用環境温度(℃)-5~45
点灯方式HIGH/LOW/点滅切替式
照射角50度
防水保護等級IP68
実用点灯時間HIGH:3
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)250
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:12.5
取扱い終了
衝撃に強いラバー採用(ヘッド部)
単三電池3本だから軽量
光を集中させたスポット照射タイプ
明るい100ルーメンLED搭載(従来明るさ表記3W相当)
雨の中でも使える防雨仕様
連続点灯約10時間
グリップの角度が変えられる2段階グリップ
用途災害に備えて ・レジャーに最適
材質(本体)ラバー
質量(g)約470(電池除く)
角度(°)放射/約5(中心の最も明るい光の範囲)・約100(周辺光まで含む光の範囲)
光源LUXEON Rebel 100lm White
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×130×180
使用電池単三アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lx)距離1m/照射約2500、距離5m/照射約300、距離10m/照射約80(中心点照度・電池初期時)
連続点灯時間約10時間
防水仕様暴雨(IP×3)
電球の種類LED
取扱い終了
軽量、コンパクトな強力ライトです。小さくても明るさ50ルーメン。IPX4の防飛まつ仕様
使用電池単3形乾電池4本(テスト用マンガン乾電池付属)
外径×長さL(Φ×mm)最大113×147
質量(g)約210(電池別)
全光束(Lm)50
連続使用時間(時間)(20℃)アルカリ乾電池/約50、マンガン乾電池/約18
光源白色LED×1個(交換不可)
照度(Lx)約2200(距離0.5m時)
連続点灯時間約50時間(アルカリ使用時)
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約50
防水仕様IPX4防飛まつ
明るさ(Lm)約50
電球の種類LED
特殊用途防沫
取扱い終了
水に落としても浮き上がります。着水時に胴体部が点滅します。オートオフ機能(1時間)
色ホワイト
全光束(Lm)58
電池寿命(時間)約300(点滅モード時)
使用電球LED
使用電池単三形×4本(テスト用付属)
連続点灯時間約300時間(点滅モード時)
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)58
防水仕様IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)58
電球の種類LED
特殊用途防沫
取扱い終了
水に落としても浮き上がります。着水時に胴体部が点滅します。オートオフ機能(1時間)。胴体部が小物入れになります。
電池寿命(時間)約300(点滅モード時)
使用電球LED
使用電池単三形×4(テスト用付属)
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)58
電球の種類LED
取扱い終了
コンパクトかつ2種類の使用が出来るライトです。
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(レンズ)PC、(ストラップ)ナイロン
色黒
本体寸法(mm)122×62
使用電池単3形乾電池3本(別売)
連続点灯時間350分(アルカリ乾電池使用)
LED7+5個
光度(mcd)800~1100
質量(g)80
使用電球LED
電球の種類LED
取扱い終了
持ちやすい懐中電灯タイプのLEDライト
寸法(mm)約80×160
使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)
電球の種類LED
取扱い終了
7個と5個のLEDで、2通りの使い方ができるコンパクトな多機能ライト!
最高約40m先まで光が届きます!
単三形乾電池3個で、連続約10時間使用可能!
LED電球の寿命は約10万時間!
本体を裏返してパネルを開くと、タテ置きのライトになります。
緊急の作業時や机に置いて手元が照らせて便利です。
停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。
携帯に便利なストラップ付きです。
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチボタン)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
質量(g)約82(電池別)
本体寸法(mm)約123×63
使用電池単3形乾電池×3本(モニター電池付属)
連続点灯時間約10
LED7+5LED
光度(mcd)1100~1300
電球の種類LED
取扱い終了
9個のLEDで、約300m先まで光が届く超高性能ライト!
単三形乾電池4個で、連続約30時間使用可能!
停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。
使用電池単3形乾電池×4本(モニター電池付属)
材質(本体)ABS・PVC、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP
質量(g)約120(電池別)
本体寸法(mm)約165×72
使用電球LED
連続点灯時間約30
LED9LED
耐水性生活防水
光度(mcd)1100~1300×9
照射距離(m)約300m
電球の種類LED
取扱い終了
遠距離照射に適した明るいクセノン球を使用しています。衝撃に強いラバー製ボディーです。雨天時にも最適な防滴仕様です。滑らず持ちやすいラバーグリップです。
色イエロー×ブラック
電球の種類クセノン
特殊用途防滴
取扱い終了
ヘッド部を取り外して電池キャップ部分にとりつける事により、キャンドル風に立てて使用することができます。ヘッド部を回転させる事により、散光から集光に焦点が自由に変更できます。
直径×長さL(Φmm×mm)28×145
電池寿命(時間)連続点灯約2時間※アルカリ乾電池使用時(電池の性能により異なります)
使用電球ミニハンディ球 2.4V0.5A
電池単3型乾電池×2個(別売)
取扱い終了
交換不要の10万時間LED。クセノン球と高輝度白色LEDを組み合わせた明るさ多段階タイプ。ヘッド部を回すと集光・散光調節ができます。(クセノン球点灯時のみ)。屈強なアルミタフボディの優れたデザインフォルム。アウトドアに適した防滴仕様(水中ライトではありませんので水に浸した状態で使用しないでください)。ストラップ&収納ケース付で持運び、保管にも便利
付属品ストラップ、収納ケース、単3形アルカリ乾電池×2個
全長(mm)約185
直径(Φmm)約35
質量(g)約180(電池含む)
光源クセノン球2.4V 1A(ELPA型番:GA-131H)高輝度白色LED
使用電池単3形乾電池×2個
電池寿命(連続時間)3LED時:約64時間クセノン球時:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時、電池の性能により異なります)
電球の種類LED
取扱い終了
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。