「明るさ(Lm)」から絞り込む
充電式LEDライト LR60RFENIX(フェニックス)翌々日出荷
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟捜索アウトドア付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91色黒タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1
充電式LEDライト 長距離タイプ HT18RFENIX(フェニックス)9日以内出荷
5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長距離照射(1100m)と最大2800lmのパワフルな出力で、長距離でも優れた視界を確保します。付属の赤と緑のフィルター・アダプターは、さまざまな狩猟環境におけるさまざまな照明ニーズをサポートします。普段使いから悪天候の中の作業・狩猟・捜索など様々な使用シーンを想定し、4段階の出力レベルを設定しています。IP68準拠の保護構造により、悪天候でも使用可能です。
用途狩猟捜索アウトドア仕様バッテリー残量表示、定電圧警告機能、付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、スペアOリング、赤フィルター、緑フィルター、取扱説明書トラスコ品番612-3165材質A6061-T6 アルミニウム/HAIII硬質アルマイト仕上長さ(mm)188.5幅(mm)68色黒奥行(mm)25.4保護等級IP68使用電池21700型 充電式バッテリー×1光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)300000(ターボ)、113000(強)、40000(中)、3000(弱)、10000(SOS)明るさ(Lm)2800(ターボ)、1000(強)、350(中)、30(弱)、2600(ストロボ)、150(SOS)ポートUSB Type-C充電ポート照射距離(m)1100(ターボ)、670(強)、400(中)、100(弱)、200(SOS)点灯時間1時間40分(ターボ)、2時間15分(強)、6時間30分(中)、42時間(弱)、40時間(SOS)電球の種類LED落下耐久(m)1
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります