サーチライト形(強力ライト) :「LED 強力ライト」の検索結果
関連キーワード
斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1
付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書
寸法(mm)BOX:85×47×40
質量(g)本体:65 BOX125
本体寸法(mm)X3:70×35×21
連続使用時間(時間)最大50
使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh)
防塵防水性能IP65
モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。