サーチライト形(強力ライト) :「モール 屋外用」の検索結果
関連キーワード
レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適
リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等
材質ASA、ポリカーボネオイト
付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード
質量(kg)2.3
タイプ屋外型
消費電力(W)54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260
光源H.I.D キセノン球 35W
角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120
照度(Lx)(1m)220000
寿命3000時間
使用環境温度(℃)-10~50
光度(cd)289000
防水仕様IP66
バルブH.I.D キセノン球
照射距離(m)約500
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。