「電源タイプ」から絞り込む
充電式(19)
電池式(66)
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
枠の色ゴールド
保護等級IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
使用電池単3形電池×3本
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-80
照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類LED
落下衝撃(m)2
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容本体、充電池
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)100
枠の色ゴールド
保護等級IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ電池式/充電式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-72
照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類LED
落下衝撃(m)2
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
テープ式COB採用・スリムなデザイン
広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン!
XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル
材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂
質量(g)230
出力(W)10
バッテリーリチウムイオン
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60
防水保護等級IPX4:防滴仕様
電球の種類LED
点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
本体質量(g)42(電池含まず)
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
電源タイプ電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40
アズワン品番64-5132-59
明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20
防水保護等級IPX4相当
点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)
点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト
120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能
ON/OFFのみのシンプル機能
単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属)
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)93
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8
防塵防水性能X4
光束(Lm)最大120
明るさ(Lm)120
照射距離(m)最大約110
連続点灯時間(時間)13
落下耐久(m)1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9
仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書
保護等級防沫型IPX4
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
使用電池単3形電池×3本
耐衝撃性2m
電源タイプ電池式
防水性防沫型IPX4
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。
明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類CREE XP-G3
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)45×40×50
質量(g)60(電池含まず)
全光束(Lm)強:350/弱:90
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:350/弱:90
照射距離(m)約180
取扱説明書(3.6MB)
連続点灯時間(時間)強:7/弱:28
最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
電源タイプ電池式
防水保護等級Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト
全光束(Lm)最大500
保護等級IPX4 防水(防沫型)
光学系コリメータレンズ
照射距離(m)(モード3)82
電球の種類白色高輝度LED
落下衝撃(m)2
帽子のツバの内側に装着して使用
充電式キャップライト
ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります)
通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能
最大160ルーメンの高出力
5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯
スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止
前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット)
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%)
バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%)
※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示
電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯
本体スライドで下方にも照射可能
51gの軽量ボディ
付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
明るさ(Lm)160~2
連続点灯時間(時間)約5~21
照射距離(m)最大約38
防塵防水性能X4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5
質量(g)51
電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵)
落下耐久(m)1
付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm)
電源タイプ充電式
使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)
充電時間(時間)約2.5
電池寿命充放電約300回
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類CREE XP-G
付属品なし
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)90×90×120
質量(g)103(電池含まず)
全光束(Lm)強:250/弱:65
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:250/弱:65
照射距離(m)約130
連続点灯時間(時間)強:8/弱:32
最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に
付属品USBケーブル
質量(g)約44
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85
光源白色系LED(LED交換不可)
使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)480
光束(Lm)約150/HIGHモード
照射距離(m)約32
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)
連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)
保護等級IPX4
仕様【白熱電球相当】70W
材質樹脂
電源リチウムイオン蓄電池
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
光色昼光色
照射角度(°)100
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)
連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10
仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書
保護等級防沫型IPX4
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
使用電池単3形電池×3本
耐衝撃性2m
電源タイプ電池式
防水性防沫型IPX4
軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。
用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。
付属品ベルト、USB充電ケーブル
色ブラック
保護等級防滴形(IPX4)
電源タイプ充電式
電球の種類LED
クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル
質量(g)約37(ヘッドバンド除く)
外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1.5
光束(Lm)約100
照射距離(m)約15
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
充電式のヘッドライト。
明るさ最大220ルーメン。
センサーON/OFF機能搭載。
電球の種類LED
電源タイプ充電式
使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)
保護等級IPX4
バッテリー電圧(V)3.7
センサー動体検知スイッチ(約20cm)
落下耐久(m)約1
充放電回数(回)約300
入力【USB】DC5V/1~2.4A
材質シリコン
サイズ調整可能
質量(g)80
センサーセンサースイッチあり
光源COB LED、XPE LED
充電時間(時間)(電池1本の場合)2
充電方式USB-TypeC充電器
防滴構造IPX4
被写体照度350Lm
連続点灯時間(時間)約8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)約67(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約20
照射距離(m)約20
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
1ダブルスイッチシステム:スポットビームライトとワイドエリアライトのスイッチをそれぞれ別けることで、使用シーンに合ったライトだけを操作することができます。2ストッパー付きヘッドバンド:ヘッドバンドの裏面に特殊なシリコン加工を施してあり、強いグリップ力で、ヘルメットにも直接ライトを装着できます。3バッテリーインジケーター:電池残量や充電時の充電状況が一目で確認できます。4USB充電システム:本体から延び出たUSBコネクターから充電する設計により、充電系統の優れた耐久性を確保。また充電時に充電コードを用意する手間がございません。
用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー
付属品シリコンストッパー付きヘッドバンド
質量(g)152
電源専用Li-ionバッテリー内蔵(2600mAh)
充電時間(時間)約4.5
明るさ(Lm)【スポットライト】ハイモード/520・ミドルモード/300・ローモード/150【ワイドライト】ハイモード/200・ミドルモード/100・ローモード/50
防水保護等級IPX4(防雨型)
電球の種類LED
点灯時間(時間)【スポットライト】ハイモード/6.5・ミドルモード/11・ローモード/25【ワイドライト】ハイモード/13・ミドルモード/33・ローモード/84
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
単4アルカリ乾電池3本使用で点灯します。(お試し用乾電池3本付属)。「ハイ」「拡散」「ロー」「拡散ロー」「レッド」「レッド点滅」「グリーン」の各モードの切替えができます。「ハイモード時」明るさ450ルーメン、点灯時間2.75時間、照射距離85mです。「ローモード時」明るさ30ルーメン、点灯時間50時間、照射距離20mです。明るさの調節ができます。電池残量のインジケーター付き。
用途キャンプや登山など、アウトドアのおともに。
本体質量(g)53
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×37×49
使用電池単4アルカリ乾電池3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)ハイモード時:450、ローモード時:30
防水保護等級IPX4
照射距離(m)ハイモード時:85、ローモード時:20
電球の種類LED
落下衝撃(m)約1
点灯時間(時間)ハイモード時:2.75、ローモード時:50
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース
質量(g)約96
外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード
光源白色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)約440
照射距離(m)約100
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
広範囲、また強い光の遠距離照射を備えています。充電池『コア』付属。
用途強い照射力が必要な夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品充電バッテリー『コア』
幅(mm)66
高さ(mm)39
奥行(mm)36
保護等級IPX4
使用電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大点灯時間100時間
最大出力80LM0.5WLED
長時間照射設計ロングタイム
最大20時間点灯!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3
材質ABS樹脂
質量(g)94(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50
保護等級IPX4
光源0.5W LED×1個
使用電源アルカリ単4形乾電池×3本
使用電池単4形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20
明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン
防水保護等級IPX4
点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
照射方式スポット
最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン!
光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用ベルクロベルト
本体質量(g)約130(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33
光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1
使用電池リチウムイオン電池
電源タイプ充電式
適合バッテリーZR-02
明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)
関連資料(1.49MB)
防水保護等級IPX4相当
照射距離(m)約200
点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス
USBで充電+スマホ等へ給電も可能
7段階の角度調整
ズーム調整機能付
材質アルミ
寸法(mm)電池BOX:90×63×33
質量(g)249
保護等級IPX4相当
寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63
電球Cree XHP70ハイパワー球
使用電池専用充電池
電池18650リチウムイオン電池×3本(別売)/KOOL BEAM LT-1801推奨
到達距離(m)200
点灯方式強→弱→点滅
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600
電球の種類LED
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付き。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)66
高さ(mm)39
奥行(mm)34
保護等級IPX4
使用電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)70
最大点灯時間110時間
質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。
誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。
白色LEDと赤色LEDを搭載しています。
ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
付属品USBケーブル、クリップ
トラスコ品番324-5479
材質ABS樹脂
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)33
奥行(mm)25
電源(V)リチウムポリマー充電池
全光束(Lm)420
保護等級IPX4相当
バッテリー容量(mAh)600
明るさ(Lm)400
最大点灯時間8
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約61
外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)
電源単4形乾電池3本(別売)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード
光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)
光束(Lm)約550
関連資料(1.26MB)
照射距離(m)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能
質量(g)約70(電池別)
外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50
保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間
電源タイプ電池式
光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60
照射距離(m)約129
取扱説明書(1.43MB)
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最も危険な場所で使える!!
屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。
国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト
材質耐衝撃ABS樹脂
色赤
質量(g)202(電池含)
スイッチプッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60
首振角度(°)上下90の角度調整が可能
保護等級IPX4
使用電池単3アルカリ乾電池×3本
使用環境温度(℃)-20~40
電源タイプ電池式
使用場所屋内・屋外兼用型
定格光束(Lm)270
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約8
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル
700ルーメンで9時間連続点灯が可能
充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。
手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
用途作業現場、暗い場所などの確認に
付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル
寸法(mm)電池BOX:72×60×35
本体質量(g)194(充電池含む)
光源最新高輝度チップタイプ白色LED
充電時間(時間)3.5
電源タイプ乾電池式
防滴構造IPX4
明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low)
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low)
ヘッド寸法(mm)65×55×45
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)。ライト角度調整機能つき。1390カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)。照射距離は約74m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約61
外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36
電源単4形乾電池3本(別売)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード
光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可)
光束(Lm)約550
関連資料(1.25MB)
照射距離(m)74
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR)。可動ヘッドでライトの角度を調整できます。明るさ240ルーメン(HIGH点灯時)。連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時)。落下耐久 1m。照射距離 85m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約57
外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く)
連続使用時間明るさ10%まで約6時間/HIGH(ハイ)モード、約40時間/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約240
照射距離(m)約85
取扱説明書(1.28MB)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3
本体質量(g)32
保護等級IPX4相当
電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh)
明るさ(Lm)約420
照射距離(m)約126
電球の種類LED
点灯時間(時間)2~18
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番257-7413
幅(mm)57
色イエロー
高さ(mm)45
奥行(mm)40
電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属
保護等級IPX4
明るさ(Lm)34~155
最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
明るさ350lmのUSB充電式LEDヘッドライト
HIGH/MID/LOW/赤色/赤色(点滅)の5種類の点灯モードが選べます
赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています
連続使用時間は白色HIGHで約1時間、LOWで約4時間、赤色点灯で約6時間
保護等級IPX4防まつ形(JISC0920:2003による)
電池残量インジケーター付き
ライト角度調整機能付き
FL1STANDARD※(HIGH)準拠※アメリカの可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMAFL1-2009が定めた測定方法で性能評価をした性能表示規格
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)約85(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×38(ヘッドバンド除く)
保護等級IPX4※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない(JIS C 0920:2003による)。
連続使用時間(時間)約1/HIGH(ハイ)モード、約2.5/MID(ミドル)モード、約4/LOW(ロー)モード
光源赤色系LED・白色系LED(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約1500
バッテリーリチウムイオン電池
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.2
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200(電池交換不可)
明るさ(Lm)約350
照射距離(m)54
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
最大点灯時間約4時間
1個
¥3,388
税込¥3,727
当日出荷
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。
充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。
充電用のUSBポート付き。もしもの時のスマホの充電ができます。
7種類のライトモード(ハイ、スポットハイ、ワイドハイ、ロー、スポットロー、ワイドロー、ストロボ)が選べます。
航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。
ハイモードは1200Lmで4時間点灯、照射距離200mです。
ローモードは250Lmで8時間点灯です。
幅(mm)48
高さ(mm)227
奥行(mm)48
電源充電式
本体質量(g)378
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大:1200(ハイモード時)、250(ローモード時)
防水保護等級IPX4
照射距離(m)最大:200(ハイモード時)
耐衝撃1m
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大:4(ハイモード時)、8(ローモード時)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)65(High)/20(Low)
使用電池単3乾電池×1本
連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)
保護等級IPX4
仕様【白熱電球相当】10W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。