「電源タイプ」から絞り込む
充電式(7)
電池式(106)
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色黒
材質(本体)アルミニウム合金
照光方式投光
本体質量(g)109
全光束(Lm)強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44
保護等級IPX7
光源LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱
光源色白
電源タイプ電池式
耐水性IPX7
色(本体)黒
明るさ(Lm)強:350/弱:100
照射角90°
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)34
連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7
最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
電源タイプ電池式
防水保護等級Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト
全光束(Lm)最大500
保護等級IPX4 防水(防沫型)
光学系コリメータレンズ
照射距離(m)(モード3)82
電球の種類白色高輝度LED
落下衝撃(m)2
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8
保護等級IP64
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ乾電池/充電
光束(Lm)600
明るさ(Lm)約600~10
照射距離(m)約188
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2.5~40
IP等級64
落下耐久(m)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト
オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面
サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射
単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力
3.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯
IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ボタン長押しでスイッチロック
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)300~6
連続点灯時間(時間)約3.5~74
照射距離(m)最大約66
防塵防水性能66/67↓1m
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34
質量(g)81
落下耐久(m)1
付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ電池式
使用電池単4アルカリ電池×2本(付属)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8
保護等級IP64
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ乾電池/充電
光束(Lm)450
明るさ(Lm)約450~7
照射距離(m)約163
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約3.5~40
IP等級64
落下耐久(m)2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェントスコンブレーカーシリーズ シンプルなスタンダードモデル
単4アルカリ電池×3本使用で最大230ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは81時間の連続点灯
光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載
可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.2×44.5×36.5
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
防塵防水性能64
電源タイプ電池式
光束(Lm)230
明るさ(Lm)230~20
照射距離(m)100
連続点灯時間(時間)6~81
落下耐久(m)2
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15
使用電池単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
点灯時間約2時間
電球の種類LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)約67(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約20
照射距離(m)約20
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)
保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約100
照射距離(m)約75
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。
白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。
装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)29
タイプ散光型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29
連続使用時間(時間)約1.5
使用電池単4×1(電池別売り)
明るさ(Lx)200
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)20
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否無し
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト
近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射
赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能
単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン
3時間の連続点灯が可能
白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)460~10
連続点灯時間(時間)約3~50
照射距離(m)最大約34
防塵防水性能64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5
質量(g)111
落下耐久(m)1
付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ電池式
使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ライトの角度調整機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約72
全光束(Lm)約650
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
照射距離(m)約100
取扱説明書(1.35MB)
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8
保護等級IP64
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ乾電池/充電
光束(Lm)300
明るさ(Lm)約300~10
照射距離(m)約130
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約6~40
IP等級64
落下耐久(m)2
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
広範囲、また強い光の遠距離照射を備えています。充電池『コア』付属。
用途強い照射力が必要な夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品充電バッテリー『コア』
幅(mm)66
高さ(mm)39
奥行(mm)36
保護等級IPX4
使用電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大点灯時間100時間
最大出力80LM0.5WLED
長時間照射設計ロングタイム
最大20時間点灯!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3
材質ABS樹脂
質量(g)94(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50
保護等級IPX4
光源0.5W LED×1個
使用電源アルカリ単4形乾電池×3本
使用電池単4形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20
明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン
防水保護等級IPX4
点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
照射方式スポット
最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
レジャーや夜間作業で両手を使いたいときに便利
LEDタイプなので球切れがなく、長時間使用可能です。
高輝度白色LEDとレンズ効果で、約10m先まで見通せます。(強時)
調節トップベルト付でしっかり装着でき、安心して両手が使えます。
防滴仕様(IPX1)なので釣りなどのアウトレジャーや夜間作業・災害時のライトとしても便利に使えます。
電球の種類LED
材質本体:ABS樹脂、カバー:合成ゴム
寸法(mm)64×59×49
質量(g)73
長さ(cm)45~62
保護等級IPX1
光源高輝度白色LED×3
使用電池単4形乾電池3個(別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約56(3灯)、約34(1灯)
ライト角度調整(°)90
防水性IPX1
照射距離(m)10
連続点灯時間(時間)約30(3灯、約90(1灯)
最大点灯時間約30時間(3灯)、約90時間(1灯)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付き。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)66
高さ(mm)39
奥行(mm)34
保護等級IPX4
使用電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)70
最大点灯時間110時間
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能
質量(g)約70(電池別)
外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50
保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間
電源タイプ電池式
光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60
照射距離(m)約129
取扱説明書(1.43MB)
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
単4アルカリ乾電池3本使用で点灯します。(お試し用乾電池3本付属)。「ハイ」「拡散」「ロー」「拡散ロー」「レッド」「レッド点滅」「グリーン」の各モードの切替えができます。「ハイモード時」明るさ450ルーメン、点灯時間2.75時間、照射距離85mです。「ローモード時」明るさ30ルーメン、点灯時間50時間、照射距離20mです。明るさの調節ができます。電池残量のインジケーター付き。
用途キャンプや登山など、アウトドアのおともに。
本体質量(g)53
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×37×49
使用電池単4アルカリ乾電池3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)ハイモード時:450、ローモード時:30
防水保護等級IPX4
照射距離(m)ハイモード時:85、ローモード時:20
電球の種類LED
落下衝撃(m)約1
点灯時間(時間)ハイモード時:2.75、ローモード時:50
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)70
色イエローブラック
高さ(mm)44
奥行(mm)40
保護等級IP67
使用電池単4乾電池×3本
耐衝撃性IK07
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)2
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間
質量(g)約61(電池別)
外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35
保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間
電源タイプ電池式
光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80
照射距離(m)約66
取扱説明書(1.37MB)
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品充電バッテリー『コア』
幅(mm)70
色イエローブラック
高さ(mm)44
奥行(mm)40
保護等級IP67
使用電池単4乾電池×3本
耐衝撃性IK07
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
用途屋内外の照射
セット内容本体、ヘッドバンド
質量(g)58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
防塵防水性能IP44
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)(強)28、(弱)14
電球の種類White COB LED
連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8
角度調節最大60°(9段階)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。
材質ABS、アルミ、ガラス
質量(g)約180
使用電池単4電池×3本(別売)
保証期間6ヶ月
電源タイプ電池式
頭囲(cm)約50~70
明るさ(Lm)800以上
電球の種類LED
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽量高輝度ヘッドライト(92g電池込)
用途IPX7でハードな屋外作業にも対応
明るさ(Lm)Highモード時:約140
使用電池単4電池×3本(別売)
連続点灯時間(時間)Highモード時:約6、Lowモード時:約24
照射距離(m)最大:120
防水保護等級IPX7
付属品ヘルメット用アタッチメント×4
材質(本体)ABS樹脂
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)66
高さ(mm)39
奥行(mm)34
保護等級IPX4
使用電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)65
最大点灯時間100時間
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR)。可動ヘッドでライトの角度を調整できます。明るさ240ルーメン(HIGH点灯時)。連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時)。落下耐久 1m。照射距離 85m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約57
外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く)
連続使用時間明るさ10%まで約6時間/HIGH(ハイ)モード、約40時間/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約240
照射距離(m)約85
取扱説明書(1.28MB)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
暗い場所での作業や非常用に
5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード)
各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能
ライトの角度調整機能つき
防水保護等級はIPX4の防まつ形
連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時
照射距離は約65m
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約62(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)約65
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
明るさ3段階(LOW/MID/HIGH)調光機能
ライトの角度調整機能付き
連続使用時間はHIGHモードで約1時間
3点式ヘッドバンド
落下耐久1m
照射距離 144m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約94
全光束(Lm)約400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×66
保護等級IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約1/HIGHモード、約5.5/MIDモード、約30/LOWモード、明るさ5 lmまで…約2/HIGHモード、約11/MIDモード
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
照射距離(m)約144
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
照らす範囲が変えられるフォーカス機能搭載!ワイド⇔スポット
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約90°)が変えられる。明るさ約270LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
後部に赤色LED。点灯モードに連動します。
電球の種類LED
材質アルミニウム、ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体質量(g)170(電池含まず)
保護等級IPX3
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
電源タイプ電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約78×80×75、(電池ボックス)約54×100×32
アズワン品番64-5130-35
明るさ(Lm)(ハイモード)約270、(ローモード)約90
防水保護等級IPX3相当
点灯方法ハイモード、ローモード、フラッシュモード
点灯時間(時間)(ハイモード)約3、(ローモード)約10、(フラッシュ)約7
最大点灯時間(ハイモード)約3、(ローモード)約10、(フラッシュ)約7
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載
ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。
付属品専用ベルクロベルト
本体質量(g)約50(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×29×38
光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5
使用電池単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)
電源タイプ電池式/充電式
明るさ(Lm)約400(白色100%時)/約60(赤色100%時)
関連資料(1.19MB)
防水保護等級IPX4相当
照射距離(m)約120(白色スポット点灯時)
点灯時間(時間)アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m
・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能
・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。
・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど
電球の種類LED
全光束(Lm)約400
明るさ(Lm)400
セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書
材質PC+ABS
本体質量(g)228(電池込み)
発光色昼光色(6000K)
光源OSRAM 1粒 5W
使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り)
点灯方式HIGH・LOW・FLASH
充電器出力5V 1.2A
充電器入力AC100V~240V 50/60Hz
電池寿命充放電繰り返し回数:約500回
充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間
ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4
使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水仕様)
照射距離(m)最大約300
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヘッドライト センサー付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手の動きを感知!触れずに点灯できる!モーションセンサー搭載
水や泥で手が汚れている時、手袋をはめている等のスイッチ操作が不便な時、ヘッドライトのモーションセンサー機能を使用することで、簡単にライトに点灯させたり消灯させたりすることができます。
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約150LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体質量(g)46(電池含まず)
保護等級IPX4
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
電源タイプ電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約45×63×35
アズワン品番64-5130-57
明るさ(Lm)(ハイモード)約150、(ローモード)約50
防水保護等級IPX4相当
点灯方法ハイモード、ローモード、フラッシュモード
点灯時間(時間)(ハイモード)約7、(ローモード)約20、(フラッシュ)約14
最大点灯時間(ハイモード)約7時間、(ローモード)約20時間、(フラッシュ)約14時間
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
用途夜間作業やアウトドアに
電球の種類LED
仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能
質量(g)約30(電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(市販品)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40
全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)
保護等級IPX4
電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)
使用電球3.5W COB 白色LED×1灯
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
使用環境温度(℃)5~40
電源タイプ電池式
防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)
連続点灯時間(時間)約3
最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電球の種類LED
仕様ヘッド角度調整可能
付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付
エスコ品番EA758WB-22
寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)
色ブラック
質量(g)90(電池含む)
タイプ散光
ベルト幅(mm)25
規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)
保護等級IPX4
光源白色LED球3灯
使用電池単4×3本(付属)
照射モード点灯/点滅
電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)
電源タイプ電池式
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)
照射距離(m)35
最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
¥7,340
税込¥8,074
当日出荷
LED 3球採用。
角度可変(0°~90°)5段階。
ヘッドバンドは調節可能。
センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。
ライト本体へ電池装填タイプ。
寸法(mm)75×56×56
仕様防滴仕様
トラスコ品番374-5902
質量(g)60
全光束(Lm)1球/10、2球/20、3球/30
保護等級IPX4
使用電池単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)
電源タイプ電池式
防水仕様防滴仕様
明るさ(Lm)1球/10、2球/20、3球/30
照射距離(m)75
電球の種類LED
最大点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。
トラスコ品番697-4211
セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
幅(mm)57.5
色ブラック
高さ(mm)47
奥行(mm)31
保護等級IP66
光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個
使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)800
最大点灯時間20時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。