7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
電池式(2)
LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ モノタロウ 動画あり
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類LED 材質ABS 寸法(mm)230×75×50 質量(g)125(電池含まず) 全光束(Lm)強:500/弱:150 保護等級IP44 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:500/弱:150 照射距離(m)約128 連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間 最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。 高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業 電球の種類LED 明るさ(Lm)スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20 電源タイプ充電式 点灯時間(時間)スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22 照射距離(m)110 保護等級IP44 ブラック 材質ABS、ナイロン 耐衝撃性2m
1個
5,298 税込5,828
欠品中

明るい! 大光量タイプ。ズレにくい!ポリシリコンバンド。可動式ヘッドで手元の照射もOK。バッテリー残量表示付き。後方認識LEDランプ付き。点灯モード切替で選べるシーン。充電式で繰り返し使える
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に 質量(g)約195 使用温度範囲(℃)10~35 ケーブル長(m)約0.8 全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW) 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可 充電時間最大約3.5(空→フル充電) 使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可) 本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除く バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)5~40 防塵防水性能IP44(防沫型) 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)2500 連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
トラスコ品番706-6249 材質ABS樹脂 幅(mm)39.9 高さ(mm)39.9 奥行(mm)160 保護等級IP44 使用電池単4電池×3本(付属) 明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ) 最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

充電式LEDヘッドライトは小型・軽量なデザインで、持ち運びが非常に便利です。強、中、弱、フラッシュ、SOS、補助ライト、メイン+補助ライト、赤色ライト、赤色フラッシュの9つのモードが利用可能。特に補助ライトや赤色ライトモードは、キャンプや夜間の読書、緊急時のシグナルなど多岐にわたる状況で有用です。赤色ライトモードは目の疲れを軽減し、夜間でも十分な視認性を確保します。内蔵のセンサーにより、手をかざすだけでライトのON/OFFがスムーズに操作可能。直感的で便利な機能を備えています。
用途夜間の探索、キャンプ、夜釣り、緊急時の避難などに。 付属品ヘッドバンド、USBケーブル 寸法(mm)62×40×38 点灯方式9種類 充電時間(時間)1.5 電源タイプ充電式 防水保護等級IP44 照射距離(m)120 電球の種類LED 点灯時間(時間)約3
1台
4,098 税込4,508
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプ
RoHS
明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
用途屋内外の照射 セット内容本体、ヘッドバンド 質量(g)58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 防塵防水性能IP44 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)(強)28、(弱)14 電球の種類White COB LED 連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8 角度調節最大60°(9段階)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。
付属品ヘッドバンド 質量(g)約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約60×45×38 使用電池単4乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約4時間(白色強点灯時) 防塵防水性能IP44 点灯方式スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯 明るさ(Lm)120 電球の種類LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります