112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(19)
電池式(66)
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容本体、電池ボックス 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)118 枠の色ゴールド 保護等級IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池単3形電池×3本 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-80 照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

LE-E501D-SP LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 枠の色ゴールド 保護等級IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ電池式/充電式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-72 照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル 材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g)230 出力(W)10 バッテリーリチウムイオン 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級IPX4:防滴仕様 電球の種類LED 点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) 本体質量(g)42(電池含まず) 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 電源タイプ電池式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40 アズワン品番64-5132-59 明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20 防水保護等級IPX4相当 点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し) 点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8 最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
999 税込1,099
当日出荷

GTR-S31D シンプルヘッドライト GENTOS 動画あり
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)93 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8 防塵防水性能X4 光束(Lm)最大120 明るさ(Lm)120 照射距離(m)最大約110 連続点灯時間(時間)13 落下耐久(m)1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9 仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております 付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書 保護等級防沫型IPX4 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 使用電池単3形電池×3本 耐衝撃性2m 電源タイプ電池式 防水性防沫型IPX4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き モノタロウ 動画あり
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類CREE XP-G3 材質アルミニウム+ABS 寸法(mm)45×40×50 質量(g)60(電池含まず) 全光束(Lm)強:350/弱:90 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:350/弱:90 照射距離(m)約180 取扱説明書(3.6MB) 連続点灯時間(時間)強:7/弱:28 最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDヘッドライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 電源タイプ電池式 防水保護等級Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト 全光束(Lm)最大500 保護等級IPX4 防水(防沫型) 光学系コリメータレンズ 照射距離(m)(モード3)82 電球の種類白色高輝度LED 落下衝撃(m)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HC-15R 充電式キャップライト GENTOS 動画あり
帽子のツバの内側に装着して使用 充電式キャップライト ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります) 通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能 最大160ルーメンの高出力 5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯 スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止 前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット) チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%) バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%) ※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示 電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯 本体スライドで下方にも照射可能 51gの軽量ボディ 付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 明るさ(Lm)160~2 連続点灯時間(時間)約5~21 照射距離(m)最大約38 防塵防水性能X4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5 質量(g)51 電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵) 落下耐久(m)1 付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm) 電源タイプ充電式 使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵) 充電時間(時間)約2.5 電池寿命充放電約300回
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ 動画あり
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類CREE XP-G 付属品なし 材質アルミニウム+ABS 寸法(mm)90×90×120 質量(g)103(電池含まず) 全光束(Lm)強:250/弱:65 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:250/弱:65 照射距離(m)約130 連続点灯時間(時間)強:8/弱:32 最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】70W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 光色昼光色 照射角度(°)100
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に 付属品USBケーブル 質量(g)約44 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85 光源白色系LED(LED交換不可) 使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可) バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)480 光束(Lm)約150/HIGHモード 照射距離(m)約32 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。
用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。 付属品ベルト、USB充電ケーブル ブラック 保護等級防滴形(IPX4) 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDヘッドライトF281D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm) 連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10 仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております 付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書 保護等級防沫型IPX4 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 使用電池単3形電池×3本 耐衝撃性2m 電源タイプ電池式 防水性防沫型IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトの角度を上下に調節できる。
電球の種類LED 保護等級IPX4 電源タイプ電池式 防水性IPX4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル 質量(g)約37(ヘッドバンド除く) 外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)約100 照射距離(m)約15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

充電式のヘッドライト。 明るさ最大220ルーメン。 センサーON/OFF機能搭載。
電球の種類LED 電源タイプ充電式 使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵) 保護等級IPX4 バッテリー電圧(V)3.7 センサー動体検知スイッチ(約20cm) 落下耐久(m)約1 充放電回数(回)約300 入力【USB】DC5V/1~2.4A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シリコン サイズ調整可能 質量(g)80 センサーセンサースイッチあり 光源COB LED、XPE LED 充電時間(時間)(電池1本の場合)2 充電方式USB-TypeC充電器 防滴構造IPX4 被写体照度350Lm 連続点灯時間(時間)約8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25 本体質量(g)約67(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く) 光源白色系LED3個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 光束(Lm)約20 照射距離(m)約20 取扱説明書(1.23MB) 電球の種類LED
1個
859 税込945
当日出荷

単4アルカリ乾電池3本使用で点灯します。(お試し用乾電池3本付属)。「ハイ」「拡散」「ロー」「拡散ロー」「レッド」「レッド点滅」「グリーン」の各モードの切替えができます。「ハイモード時」明るさ450ルーメン、点灯時間2.75時間、照射距離85mです。「ローモード時」明るさ30ルーメン、点灯時間50時間、照射距離20mです。明るさの調節ができます。電池残量のインジケーター付き。
用途キャンプや登山など、アウトドアのおともに。 本体質量(g)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×37×49 使用電池単4アルカリ乾電池3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)ハイモード時:450、ローモード時:30 防水保護等級IPX4 照射距離(m)ハイモード時:85、ローモード時:20 電球の種類LED 落下衝撃(m)約1 点灯時間(時間)ハイモード時:2.75、ローモード時:50
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1ダブルスイッチシステム:スポットビームライトとワイドエリアライトのスイッチをそれぞれ別けることで、使用シーンに合ったライトだけを操作することができます。2ストッパー付きヘッドバンド:ヘッドバンドの裏面に特殊なシリコン加工を施してあり、強いグリップ力で、ヘルメットにも直接ライトを装着できます。3バッテリーインジケーター:電池残量や充電時の充電状況が一目で確認できます。4USB充電システム:本体から延び出たUSBコネクターから充電する設計により、充電系統の優れた耐久性を確保。また充電時に充電コードを用意する手間がございません。
用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー 付属品シリコンストッパー付きヘッドバンド 質量(g)152 電源専用Li-ionバッテリー内蔵(2600mAh) 充電時間(時間)約4.5 明るさ(Lm)【スポットライト】ハイモード/520・ミドルモード/300・ローモード/150【ワイドライト】ハイモード/200・ミドルモード/100・ローモード/50 防水保護等級IPX4(防雨型) 電球の種類LED 点灯時間(時間)【スポットライト】ハイモード/6.5・ミドルモード/11・ローモード/25【ワイドライト】ハイモード/13・ミドルモード/33・ローモード/84
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース 質量(g)約96 外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)約440 照射距離(m)約100
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

PETZLアクティックコア
エコ商品
広範囲、また強い光の遠距離照射を備えています。充電池『コア』付属。
用途強い照射力が必要な夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。 付属品充電バッテリー『コア』 幅(mm)66 高さ(mm)39 奥行(mm)36 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大点灯時間100時間
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3 材質ABS樹脂 質量(g)94(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50 保護等級IPX4 光源0.5W LED×1個 使用電源アルカリ単4形乾電池×3本 使用電池単4形乾電池×3本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20 明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン 防水保護等級IPX4 点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間 照射方式スポット 最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用ベルクロベルト 本体質量(g)約130(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33 光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式 適合バッテリーZR-02 明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時) 関連資料(1.49MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約200 点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

PETZLティカ
エコ商品
広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付き。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm)66 高さ(mm)39 奥行(mm)34 保護等級IPX4 使用電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)70 最大点灯時間110時間
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付
材質アルミ 寸法(mm)電池BOX:90×63×33 質量(g)249 保護等級IPX4相当 寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63 電球Cree XHP70ハイパワー球 使用電池専用充電池 電池18650リチウムイオン電池×3本(別売)/KOOL BEAM LT-1801推奨 到達距離(m)200 点灯方式強→弱→点滅 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600 電球の種類LED
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能
質量(g)約70(電池別) 外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50 保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間 電源タイプ電池式 光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60 照射距離(m)約129 取扱説明書(1.43MB) 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
欠品中

質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。 誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。 白色LEDと赤色LEDを搭載しています。 ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
付属品USBケーブル、クリップ トラスコ品番324-5479 材質ABS樹脂 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)33 奥行(mm)25 電源(V)リチウムポリマー充電池 全光束(Lm)420 保護等級IPX4相当 バッテリー容量(mAh)600 明るさ(Lm)400 最大点灯時間8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

グランツハイブリッドヘッドライト
エコ商品
充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル 700ルーメンで9時間連続点灯が可能 充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。 手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
用途作業現場、暗い場所などの確認に 付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル 寸法(mm)電池BOX:72×60×35 本体質量(g)194(充電池含む) 光源最新高輝度チップタイプ白色LED 充電時間(時間)3.5 電源タイプ乾電池式 防滴構造IPX4 明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low) RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low) ヘッド寸法(mm)65×55×45
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド 質量(g)約61 外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く) 電源単4形乾電池3本(別売) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード 光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可) 光束(Lm)約550 関連資料(1.26MB) 照射距離(m)25
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga 付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト 材質耐衝撃ABS樹脂 質量(g)202(電池含) スイッチプッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60 首振角度(°)上下90の角度調整が可能 保護等級IPX4 使用電池単3アルカリ乾電池×3本 使用環境温度(℃)-20~40 電源タイプ電池式 使用場所屋内・屋外兼用型 定格光束(Lm)270 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約8
1個
17,980 税込19,778
欠品中

オーム電機LEDヘッドライト
5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)。ライト角度調整機能つき。1390カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)。照射距離は約74m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド 質量(g)約61 外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36 電源単4形乾電池3本(別売) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード 光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可) 光束(Lm)約550 関連資料(1.25MB) 照射距離(m)74
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR)。可動ヘッドでライトの角度を調整できます。明るさ240ルーメン(HIGH点灯時)。連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時)。落下耐久 1m。照射距離 85m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド 質量(g)約57 外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く) 連続使用時間明るさ10%まで約6時間/HIGH(ハイ)モード、約40時間/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 光束(Lm)約240 照射距離(m)約85 取扱説明書(1.28MB) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト
コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3 本体質量(g)32 保護等級IPX4相当 電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh) 明るさ(Lm)約420 照射距離(m)約126 電球の種類LED 点灯時間(時間)2~18
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番257-7413 幅(mm)57 イエロー 高さ(mm)45 奥行(mm)40 電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属 保護等級IPX4 明るさ(Lm)34~155 最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

明るさ350lmのUSB充電式LEDヘッドライト HIGH/MID/LOW/赤色/赤色(点滅)の5種類の点灯モードが選べます 赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています 連続使用時間は白色HIGHで約1時間、LOWで約4時間、赤色点灯で約6時間 保護等級IPX4防まつ形(JISC0920:2003による) 電池残量インジケーター付き ライト角度調整機能付き FL1STANDARD※(HIGH)準拠※アメリカの可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMAFL1-2009が定めた測定方法で性能評価をした性能表示規格
付属品ヘッドバンド、USBケーブル 質量(g)約85(電池別) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×38(ヘッドバンド除く) 保護等級IPX4※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない(JIS C 0920:2003による)。 連続使用時間(時間)約1/HIGH(ハイ)モード、約2.5/MID(ミドル)モード、約4/LOW(ロー)モード 光源赤色系LED・白色系LED(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約1500 バッテリーリチウムイオン電池 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.2 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200(電池交換不可) 明るさ(Lm)約350 照射距離(m)54 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 最大点灯時間約4時間
1個
3,388 税込3,727
当日出荷

エナジャイザー充電式メタルライト
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 充電用のUSBポート付き。もしもの時のスマホの充電ができます。 7種類のライトモード(ハイ、スポットハイ、ワイドハイ、ロー、スポットロー、ワイドロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは1200Lmで4時間点灯、照射距離200mです。 ローモードは250Lmで8時間点灯です。
幅(mm)48 高さ(mm)227 奥行(mm)48 電源充電式 本体質量(g)378 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大:1200(ハイモード時)、250(ローモード時) 防水保護等級IPX4 照射距離(m)最大:200(ハイモード時) 耐衝撃1m 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大:4(ハイモード時)、8(ローモード時)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/20(Low) 使用電池単3乾電池×1本 連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)90
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります