絞り込み
ブランド
  • GENTOS(4)
  • Beruf(2)
  • EARTH MAN(1)
  • グランツ(1)
  • PROGEAR(1)
電源タイプ
  • 電池式(4)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(3)
使用電池
  • 単3乾電池(3)
  • 単4乾電池(1)
照射距離(m)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
保護等級
  • IPX5
  • IP20(1)
  • IP42(2)
  • IP44(7)
  • IP54(7)
  • IP56(1)
  • IP64(40)
  • IP65(29)
  • IP66(24)
  • IP67(22)
  • IP68(21)
  • IPX1(1)
  • IPX2(2)
  • IPX3(14)
  • IPX4(125)
  • IPX6(4)
  • IPX7(23)
  • IPX8(1)
  • その他(2)
最大点灯時間
  • 10時間未満(4)
  • 10~19時間(3)
  • 40~49時間(1)
  • 60~69時間(1)
10時間未満・10~19時間・40~49時間・60~69時間
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月4日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電池式(4)
LED ワイドヘッドライト BerufLED ワイドヘッドライトBeruf(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
フレキシブルホルダー付LEDライト EARTH MANフレキシブルホルダー付LEDライトEARTH MAN(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。電球の種類LED質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッドGENTOS
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1
充電式LEDヘッドライト グランツ充電式LEDヘッドライトグランツ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
総重量わずか70g 装着感ゼロの最軽量モデル ワイド照射とスポット照射の2灯式
用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く)本体質量(g)約70(電池、ベルト含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)2~2.5防滴構造IPX5明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)
アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライトGENTOS
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
ジェントスアストラムシリーズのシンプル&スタイリッシュなリアバッテリーモデルです。単3アルカリ電池x3本を使用し、High/Mid/Ecoの3段階照射が可能です。光を遠くに飛ばすコリメータレンズを搭載し、可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整ができます。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。インジケーター機能も搭載されており、ボタンを押して約1秒間、緑点灯(十分な電池残量:66-100%)、緑点滅(電池残量少:33-66%)、赤点滅(電池残量なし:0-33%)で表示します。すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)と単3形アルカリ電池×3本(テスト用)が付属しています。
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)単3形アルカリ電池×3本(テスト用)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off質量(g)235電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1防塵防水性能IPx5落下耐久(m)テスト:1
COB スーパーワイドアングルヘッドライト BerufCOB スーパーワイドアングルヘッドライトBeruf
6,298税込6,928
1個
当日出荷
最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120電源タイプ電池式使用電池単3形乾電池×3本最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間防水保護等級IPX5保護等級IPX5付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25光源曲面COB LED×1灯使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン照射方式スーパーワイド
アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】GENTOS
4,999税込5,499
1個
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】 GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】GENTOS
4,999税込5,499
1個
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
センサーヘッドライト 180LM PROGEARセンサーヘッドライト 180LMPROGEAR
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
センサー付きヘッドライト
明るさ(Lm)180質量(g)73保護等級防滴仕様IPX5相当使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式防滴構造防滴仕様IPX5相当点灯時間強:5時間、弱:8時間最大点灯時間強:5時間、弱:8時間

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら