22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(18)
LEDヘッドライト 明るさ350Lm モノタロウ 動画あり
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体)アルミニウム合金 照光方式投光 本体質量(g)109 全光束(Lm)強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44 保護等級IPX7 光源LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱 光源色 電源タイプ電池式 耐水性IPX7 色(本体) 明るさ(Lm)強:350/弱:100 照射角90° 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)34 連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7 最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量高輝度ヘッドライト(92g電池込)
用途IPX7でハードな屋外作業にも対応 明るさ(Lm)Highモード時:約140 使用電池単4電池×3本(別売) 連続点灯時間(時間)Highモード時:約6、Lowモード時:約24 照射距離(m)最大:120 防水保護等級IPX7 付属品ヘルメット用アタッチメント×4 材質(本体)ABS樹脂
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)約22(本体のみ) 光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1 寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ) 使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180 関連資料(0.8MB) 防水保護等級IPX7相当 点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格) 使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属) 照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100 防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水) 質量(g)26(電池含む) 使用温度(℃)-30~60 全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2 カラーモード 各種認証CE ビームタイプワイド 照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
1個
4,298 税込4,728
欠品中

プリンストンLEDヘッドライト APX
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
電球の種類LED 2018年トラスコ掲載ページ7 1083
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリンストンLEDヘッドライト VIZZ
電球の種類LED 幅(mm)58 高さ(mm)47 質量(g)92 奥行(mm)34 電源単4形アルカリ電池(3個)付属 保護等級IPX7 光源白/赤 使用電池単4形乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350 照射距離(m)78 連続点灯時間(時間)160 最大点灯時間150時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。
電球の種類LED 仕様ETL規格適合品 トラスコ品番819-3145 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)47 質量(g)92 奥行(mm)34 電源単4形アルカリ電池(3個)付属 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 防爆構造ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)150 2018年トラスコ掲載ページ7 1086 最大点灯時間150時間 ETL規格Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &G
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。 独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED 高さ(mm)47 電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池 防爆構造Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G 電源タイプ電池式
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 電源タイプ電池式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。 主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。 CR123Aを電源に使っているので軽量です。
トラスコ品番253-7833 幅(mm)64 ブラック 高さ(mm)44 奥行(mm)44 電源(V)リチウム電池CR123A(2個)付属 電源リチウム電池CR123A(2個)付属 保護等級IPX7 明るさ(Lm)650 最大点灯時間10時間
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

プリンストンヘッドライトEOS360
作業者の安全性向上を目的にデザインされたヘッドライトです。バンド部分についているライトのみを点灯(ストロボモードあり)させることもできます。ハイ、ミディアム、ロー、ストロボの4つの出力モードとなっています。
トラスコ品番160-8820 セット内容ヘッドランプアタッチメント、ナイロンヘッドストラップ、カラビナアタッチメント、カラビナ、バイクハンドルアタッチメント、ラバーリング 幅(mm)61 高さ(mm)47 質量(g)163 奥行(mm)44 使用電池単4形アルカリ電池(3個) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)165 防水保護等級IPX7 照射距離(m)(ハイ)68、(ミディアム)57、(ロー)34、(ストロボ)68 最大点灯時間(ハイ)21.5時間(ミディアム)23時間(ロー)50時間(ストロボ)51時間
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。 頑丈なポリカーボネートレンズ。 2m耐衝撃性試験済。 帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。 多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)High:50、Low:10 付属品ヘッドストラップ 電源単4アルカリ乾電池2本(付属) 材質(ケース)耐衝撃性ABS 光源C4LED 防水保護等級IPX7 連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電球の種類LED 幅(mm)64 高さ(mm)44 質量(g)416 奥行(mm)44 電源単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池 保護等級IPX7 使用電池単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)550 最大点灯時間200時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンLEDヘッドライト EOS
電球の種類LED 幅(mm)61 高さ(mm)47 質量(g)105 奥行(mm)44 電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)130 最大点灯時間108時間
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDによって広がりのある光となっています。ハイ、ホワイト、レッドの3つの出力モードとなっています。バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネスLEDを使用しています。
用途ラバーヘルメットストラップ 電球の種類LED トラスコ品番819-3144 セット内容ラバーヘルメットストラップ 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)47 質量(g)92 奥行(mm)34 電源単4形アルカリ電池(3個)付属 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)205 2018年トラスコ掲載ページ7 1086 最大点灯時間150時間 ETL規格Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D &G
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED セット内容交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー 質量(g)101 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)78 2018年トラスコ掲載ページ7 1084 最大点灯時間108時間
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリンストンLEDヘッドライト QUAD
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED トラスコ品番819-3148 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)47 質量(g)96 奥行(mm)38 電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)78 2018年トラスコ掲載ページ7 1084 最大点灯時間108時間
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED 仕様UL規格適合品 トラスコ品番819-3147 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)47 質量(g)96 奥行(mm)38 電源単4形アルカリ電池(3個)付属 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)78 2018年トラスコ掲載ページ7 1084 最大点灯時間105時間
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED 仕様UL規格適合品 幅(mm)61 高さ(mm)47 質量(g)105 奥行(mm)44 電源単4形アルカリ電池(3個)付属 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本(付属) 防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)105 2018年トラスコ掲載ページ7 1085 最大点灯時間121
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット 幅(mm)61 高さ(mm)47 質量(g)103 奥行(mm)44 電源単4アルカリ/リチウム乾電池 保護等級IPX7 光源 使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)60 照射距離(m)48 2018年トラスコ掲載ページ7 1085 連続点灯時間(時間)108 最大点灯時間108時間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。
電球の種類LED 仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス) トラスコ品番818-3715 幅(mm)50 高さ(mm)40 質量(g)250 奥行(mm)35 電源単3形アルカリ電池(4個)付属 全光束(Lm)26~430 保護等級IPX7 使用電池単3形乾電池×4本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)26~430 照射距離(m)27(低モード)~124(高モード) 点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時) 最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

防滴タイプ(IPX7相当)のヘッドライト
明るさ(Lm)210 仕様充電式電源・単3電池仕様に交換可能(別売り) 質量(g)99 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×3本 電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 点灯時間強:6時間、弱:10時間 最大点灯時間強:6時間、弱:10時間
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります