ヘッドライト本体 :「表示灯 5V」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用シーンに合わせて、
5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト
大光量LEDライト
約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。
5段階の調光
使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。
パイロットランプ搭載
バッテリー残量や充電状況が分かります。
バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅)
約60%以上 緑点灯
約30%~60%未満 黄点灯
約10%~30%未満 赤点灯
約10%未満 赤点滅
充電時の容量確認(充電ケーブル接続時)
充電時 赤点灯
充電完了 緑点灯
LEDライトの角度調節可能
ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。
防塵防水設計
水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。
防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。
防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
用途車・機械の修理や点検に
セット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)
色ブラック
質量(g)約111(ベルト含む)
使用温度範囲(℃)0~ +40
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32
寸法(Φmm)本体:24
定格入力電圧(V)AC100-240
定格出力5V/1A
保護等級IP66仕様
色温度(K)約6000-7500
使用電池リチウムイオン
照度(Lx)約750(LED Hi モード)
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間ご購入日より1年間
充電時間(時間)フル;約4.5
バッテリー容量(mAh)2000
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)約30
明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)
LED使用数(個)WHITE LED×5
照射距離(m)(LED Hi モード)1
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。