ヘッドライト本体 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(6)
電池式(3)
FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HL16
RoHS
バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。
付属品単四乾電池(3本) トラスコ品番552-5078 材質ポリカーボネート 幅(mm)64 高さ(mm)27 奥行(mm)48 電源単四乾電池(3本) 保護等級IP66 明るさ(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)104 点灯時間(時間)100 落下耐久(m)2
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄 付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書 トラスコ品番660-5173 材質マグネシウム合金 幅(mm)81.8 高さ(mm)26 奥行(mm)30.2 保護等級IP68 光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個 使用電池専用充電池 耐衝撃性2m 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大1200 ポート充電:USB-Type-C 照射距離(m)最大150 取扱説明書(9.98MB) 電球の種類LED 最大点灯時間約280時間(弱モード時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄 仕様バッテリー残量表示付 付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番659-2697 材質マグネシウム合金、ポリカーボネート 幅(mm)80 高さ(mm)34.9 奥行(mm)46.8 保護等級IP68 光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個 使用電池専用充電池(付属) 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大1600 ポート充電:USB-Type-C 照射距離(m)最大170(1600lm時) 取扱説明書(8.76MB) 電球の種類LED 最大点灯時間約300時間(5lm時)
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト
明るさは3段階に切り替え可能です。 コンパクトで軽いです。 角度調整ができます。
トラスコ品番206-3435 セット内容ヘッドバンド、単3形アルカリ電池(1個)、予備Oリング 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)69.5 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)43 奥行(mm)32 保護等級IP68 使用電池単3形アルカリ電池(1個)付属 電源タイプ電池式 アズワン品番64-8553-40 明るさ(Lm)240/約8(強)、70/約16(中)、4/約100(弱) 照射距離(m)53 電球の種類LED 点灯時間(時間)240Lm/約8(強)、70Lm/約16(中)、4Lm/約100(弱) 落下耐久(m)2
1個
6,398 税込7,038
取扱い終了

高輝度なスポットビーム・広範囲照射可能なワイドビームを切り替え可能なヘッドライトです。便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすいです。点灯状態でセンサーに手をかざすだけで、そのモードでの点灯消灯ができます。角度は水平方向から下に60度調整可能です。横ボタンで三段階の明るさを調整できます。
付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブルType-C×1 トラスコ品番561-9494 材質ポリカーボネート 幅(mm)86 高さ(mm)43 奥行(mm)45 電源専用充電池(内蔵) センサーあり 保護等級IP66 光源CreeLED 充電時間(時間)1.5 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)150
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。
トラスコ品番697-4211 セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書 幅(mm)57.5 ブラック 高さ(mm)47 奥行(mm)31 保護等級IP66 光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個 使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)800 最大点灯時間20時間
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P) トラスコ品番394-0358 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)64 ブラック 高さ(mm)32 奥行(mm)36 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)700 保護等級IP68 充電時間約1.5時間 外径(mm)64 明るさ(Lm)700 照射距離(m)115 最大点灯時間約60h
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト
懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング 幅(mm)101 ブラック 高さ(mm)36 奥行(mm)45 電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(18650) 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1600 照射距離(m)最大162(1600Lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約300時間(5Lm時) 落下耐久(m)2
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト
スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
トラスコ品番206-3436 セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング 材質マグネシウム合金AZ91D 幅(mm)80.5 ブラック 高さ(mm)55 質量(g)97 奥行(mm)40 保護等級IP68 使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個) 電源タイプ充電式 アズワン品番64-8553-53 明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱) 照射距離(m)163 電球の種類LED 点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱) 落下耐久(m)2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HL32RT
RoHS
動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC) トラスコ品番552-5079 材質マグネシウム合金AZ91D 幅(mm)66 高さ(mm)30 奥行(mm)45 電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個) 保護等級IP66 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)132 点灯時間(時間)300 落下耐久(m)2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70R
白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0351 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)94.5 ブラック 高さ(mm)46 奥行(mm)51 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 充電時間約4時間 外径(mm)94.5 明るさ(Lm)1600 照射距離(m)186 最大点灯時間約100h
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0354 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)60 グレー 高さ(mm)33 奥行(mm)47 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1600 保護等級IP66 充電時間約4時間 外径(mm)60 明るさ(Lm)1600 照射距離(m)290 最大点灯時間約400h
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT
RoHS
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。
付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル トラスコ品番270-9718 材質プラスチック、アルミニウム 幅(mm)68.5 全長(mm)130 ブラック 高さ(mm)45 奥行(mm)39.5 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)500 保護等級IP66 充電時間約2時間30分 光源色 明るさ(Lm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)82 最大点灯時間約30時間(30lm時) 照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト) 落下耐久(m)1
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄 付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書 トラスコ品番661-6252 材質マグネシウム合金 幅(mm)91.1 高さ(mm)53.5 奥行(mm)41 保護等級IP68 光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個 使用電池専用充電池 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大1600(ターボモード) ポート充電:USB-Type-C 照射距離(m)最大223(ターボモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。
付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1 材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート 幅(mm)68 高さ(mm)42 奥行(mm)54 保護等級IP66 明るさ(Lm)600 最大点灯時間200h
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。
付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル トラスコ品番257-6844 材質マグネシウム合金、ポリカーボネート 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)39 奥行(mm)47 電源(V)専用充電池(付属) 保護等級IP68 明るさ(Lm)1500 最大点灯時間300h
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP30RV20BLACK
最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0346 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)107 ブラック 高さ(mm)41 奥行(mm)50 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)3000 保護等級IP66 充電時間4.5時間 外径(mm)107 明るさ(Lm)2000 照射距離(m)251 最大点灯時間約120h
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HP30R
電球の種類LED 付属品ヘッドバンド、予備Oリング、USBコード 材質6463B-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート 幅(mm)77 高さ(mm)34 質量(g)285 奥行(mm)52 電源専用充電池(USB充電式) 保護等級IP66 使用電池専用充電池(USB充電式) 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1000 照射距離(m)202 連続点灯時間(時間)83 最大点灯時間83時間(30lm)
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16R
RoHS
角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個 トラスコ品番337-0100 材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート 幅(mm)62 グレー 高さ(mm)32 奥行(mm)47 電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個) 保護等級IP66 充電時間3時間 電源タイプ乾電池 明るさ(Lm)1250 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)255 最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時) 落下耐久(m)2
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト
電球の種類LED 電源タイプ電池式
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります