ヘッドライト本体 :「前照灯」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電池式(6)
ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ 動画あり
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm)150-75 材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g)60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440 保護等級IPX3 光源3W COB LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)75~150 照射角107.8度 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IP-X3 照射距離(m)約22 取扱説明書(1.6MB) 電球の種類LED
1台
599 税込659
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ350Lm モノタロウ 動画あり
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体)アルミニウム合金 照光方式投光 本体質量(g)109 全光束(Lm)強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44 保護等級IPX7 光源LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱 光源色 電源タイプ電池式 耐水性IPX7 色(本体) 明るさ(Lm)強:350/弱:100 照射角90° 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)34 連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7 最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ モノタロウ 動画あり
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類LED 材質ABS 寸法(mm)230×75×50 質量(g)125(電池含まず) 全光束(Lm)強:500/弱:150 保護等級IP44 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:500/弱:150 照射距離(m)約128 連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間 最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に 付属品ヘルメットクリップx4個 材質(本体)ABS 本体質量(g)56(電池別) 全光束(Lm)強:120/弱:90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40 保護等級IPX3 光源白色LED 適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで 使用電池単四電池×2(別売) 電源タイプ電池式 照射角30° 取扱説明書(1.1MB) 連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
1個
999 税込1,099
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き モノタロウ 動画あり
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類CREE XP-G3 材質アルミニウム+ABS 寸法(mm)45×40×50 質量(g)60(電池含まず) 全光束(Lm)強:350/弱:90 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:350/弱:90 照射距離(m)約180 取扱説明書(3.6MB) 連続点灯時間(時間)強:7/弱:28 最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m) 材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス) 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45 保護等級IP65 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh) 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 光束(Lm)800 明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱) 取扱説明書(1.0MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3~60 点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ 動画あり
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類CREE XP-G 付属品なし 材質アルミニウム+ABS 寸法(mm)90×90×120 質量(g)103(電池含まず) 全光束(Lm)強:250/弱:65 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:250/弱:65 照射距離(m)約130 連続点灯時間(時間)強:8/弱:32 最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング