ヘッドライト本体 :「検査用 ライト」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(1)
SUPRABEAM(スプラビーム)S4 LEDヘッドライト
プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。 電球の種類LED 付属品ヘッドバンド ブルー 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)145 スイッチ2(シリコンスイッチ) 使用電池単4電池×3本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low) アングル(°)ヘッド:0-50 LEDCREEパワーチップ×2 モードSPOT/MIX/MOON 適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70 明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low) 照射角20/60 防水性IP68 照射距離(m)(最大)85
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)S2 LEDヘッドライト
エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。 S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。 エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。 プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。 究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。 2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。 FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。 SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。 複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。 2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。 付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。 ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
明るさ(Lm)200(Max)、100(Medium)、20(Low) 仕様【コントローラー】3ステップコントローラー/SPOT/FLOOD、【ヘッドバンド】シリコンストラップ付 グレー 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)116 スイッチ2シリコンスイッチ 角度(°)【ヘッドアングル】0~50 寸法(cm)14×8.5 保護等級IP68 使用電池単4形乾電池×3本 耐熱温度(℃)-20~50 電池単4アルカリ電池3本 防塵防水性能IP68 LEDCREEパワーチップ2個 電源タイプ電池式 モードSPOT/FLOOD 適合サイズ(cm)【ヘッドバンド】50~70 照射距離(m)(最大)70 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low) 最大点灯時間4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low) 照射角度(°)20/60
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります