ヘッドライト本体 :「LED 6000」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用
エコ商品
・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m ・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能 ・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。 ・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 電球の種類LED 全光束(Lm)約400 明るさ(Lm)400 セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS 本体質量(g)228(電池込み) 発光色昼光色(6000K) 光源OSRAM 1粒 5W 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り) 点灯方式HIGH・LOW・FLASH 充電器出力5V 1.2A 充電器入力AC100V~240V 50/60Hz 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間 ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4 使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 照射距離(m)最大約300
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります