ヘッドライト本体 :「リチウム電池」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ 寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44 質量(g)320(充電池含む) 保護等級IP66 照射モードブースト、強、中、弱 充電時間(時間)約5 耐衝撃性1m 電源タイプリチウムイオン電池(付属) 明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380 照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
16,300 税込17,930
翌日出荷

使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付) 照射距離(m)232m(強) 仕様ヘッド角度調整可能(90°) サイズ30.5×102.4×79.2mm 質量(g)230(電池含) 光源LED球 電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間 明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン 防水性IPX4
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます
寸法(mm)37(W)×31(D)×37(H) 質量(g)169(電池含) ベルト幅(mm)25 光源LED球 電池寿命(時間)4.75(強)、8.25(中)、81(弱) 使用電池リチウムイオン電池 アズワン品番64-2259-76 明るさ(Lm)760(強)、245(中)、28(弱) 防水性IPX4 照射距離(m)205
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります