「電源タイプ」から絞り込む
[充電式]ヘッドライト/LEDエスコ翌日出荷
セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
[単4x3本]ヘッドライト/LEDエスコ翌日出荷
付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。
[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)エスコ翌日出荷
正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H)色白・赤・緑質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯電池寿命(時間)2(強)、50(弱)使用電池単4×3本(付属)アズワン品番64-2259-56明るさ(Lm)400(強)、20(弱)防水性IPX4照射距離(m)80(強)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)エスコ翌日出荷
仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)色白・赤質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18使用電池単4電池×3本(付属)アズワン品番64-2259-58明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色防水性IPX4照射距離(m)80(強)、17(弱)
[単4x3本]ヘッドライト/LEDエスコ翌日出荷
使用電池単4電池×3本(付属)照射距離(m)40(強)仕様明るさ3段階切替式幅(mm)59高さ(mm)45ベルト幅(mm)25奥行(mm)36光源白色LED球3個電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)防水保護等級IPX4
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)エスコ翌日出荷
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)関連資料取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)エスコ当日出荷
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)関連資料取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)エスコ当日出荷
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)エスコ翌日出荷
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)