1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
1台
4,450 税込4,895
翌日出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング