「電源タイプ」から絞り込む
充電式LEDヘッドライトエスコ翌日出荷
付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44質量(g)320(充電池含む)保護等級IP66照射モードブースト、強、中、弱充電時間(時間)約5耐衝撃性1m電源タイプリチウムイオン電池(付属)明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
[充電式]ヘッドライト/LEDエスコ翌日出荷
セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
[充電式]LEDヘッドライトエスコ翌日出荷
多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
LEDヘッドライトエスコ翌日出荷
付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
[充電式]ヘッドライト/LEDエスコ翌日出荷
使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)照射距離(m)232m(強)仕様ヘッド角度調整可能(90°)サイズ30.5×102.4×79.2mm質量(g)230(電池含)光源LED球電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン防水性IPX4
ヘッドバンドYAMAZEN(山善)税込¥3,298¥2,998