1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。 センサーは全てのモードでアクティブにできます。 センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。 ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。 ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。
付属品USB充電ケーブル トラスコ品番256-8720 材質ABS樹脂 幅(mm)68 高さ(mm)40 奥行(mm)39 電源(V)専用充電池(付属) センサー有り 保護等級IP54 充電時間3時間 点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働 バッテリー容量(mAh)1000 明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB) 最大点灯時間10時間
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります