ヘッドライト本体 :「耐衝撃」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。マグネットで設置できるため、作業中に両手が空き収納も簡単。リバーシブル/取り外し可能クリップにより、適切に設置可能。遠くも近くも最適に照らせるブルズアイ型のビームパターン。IP67:防塵・防水。4mの耐落下衝撃性。耐薬品性
付属品本体、USBケーブル
質量(kg)0.1
平均演色評価数70
連続使用時間3.5/16/40時間
保護等級IP67
バッテリー内臓式
色温度5000K
充電方式USB Micro-B
明るさ(Lm)高500/中100/低10
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。複数のモードで出力と連続使用時間を調節。設置に適したマグネット機能付きライトヘッドが取り外し可能で、ワークライトとして使用可能。IP54:防塵・防水。2mの耐落下衝撃性
付属品本体、USBケーブル、ヘルメット着用クリップ
質量(kg)0.12
平均演色評価数70
連続使用時間拡散モード:4/14時間、スポットモード:4/8時間、ハイブリッドモード:2.5時間
保護等級IP54
バッテリー内臓式
色温度4000K
充電方式USB Micro-B
明るさ(Lm)拡散モード:250/50、スポットモード:250/100、ハイブリッドモード:450
照射範囲5段階調整
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。