「電源タイプ 」から絞り込む
カテゴリ: ヘッドライト本体ブランド: ELPAすべて解除
LEDヘッドライト ELPA 3日以内出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ雨の中でも使える防沫形(IPX4)用途に合わせて明るさを切替できる手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
LEDヘッドライト ELPA 3日以内出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ雨の中でも使える防沫形(IPX4)スポット&ワイド切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
LEDヘッドライト ELPA 3日以内出荷
足元を照らせる足元ライト、緊急時に役立つ赤色灯を搭載周囲の明るさに応じて点灯照度が自動で切り替わる自動調光モード搭載多彩な点灯モードでアウトドアや緊急時のライトに最適雨の中でも使える防沫形(IPX4)
LED電球 ビーム形 ELPA (1件のレビュー) 当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g) 127 口金 E26 外径×全長(mm) 121×135 交流電圧(V) 100・50/60Hz共用 定格消費電力(W) 14 保護等級 IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A) 0.23 LED寿命(時間) 設計:40000 ビーム角度(°) 30 電球の種類 LED
LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット ELPA 3日以内出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
使用シーンに合わせて調色できる
手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載
急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載
ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品 ヘッドバンド 質量(g) 約95(ヘッドバンド、電池除く) 角度(°) ヘッド部可動:約60 保護等級 IPX4(防沫形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約78×51×48(最大値) 光源 白色LED×1灯 暖色COB LED×1灯 使用電池 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 白色LED(HI)約5時間、白色LED(LOW)約11時間、暖色COB LED 約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm) 白色LED(HI)230、白色LED(LOW)60、暖色COB LED 110(※アルカリ乾電池初期時) 電球の種類 LED
ヘッドバンド YAMAZEN(山善) 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ