3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル 質量(g)約37(ヘッドバンド除く) 外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)約100 照射距離(m)約15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース 質量(g)約96 外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)約440 照射距離(m)約100
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。乾電池不要のUSB充電式。帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き。照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド。白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード。連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間。落下耐久1m、照射距離15m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル 質量(g)約50 外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)約180 関連資料(1.35MB) 照射距離(m)約15
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング