ヘッドライト本体 :「LED非常用照明」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(1)
暗い場所での作業や非常用に 5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード) 各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能 ライトの角度調整機能つき 防水保護等級はIPX4の防まつ形 連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時 照射距離は約65m 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約62(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く) 光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 照射距離(m)約65 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります