ヘッドライト本体 :「エナジャイザー 電池」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電池式(2)
ENERGIZER(エナジャイザー)【450ルーメン】LEDヘッドライト
単4アルカリ乾電池3本使用で点灯します。(お試し用乾電池3本付属)。「ハイ」「拡散」「ロー」「拡散ロー」「レッド」「レッド点滅」「グリーン」の各モードの切替えができます。「ハイモード時」明るさ450ルーメン、点灯時間2.75時間、照射距離85mです。「ローモード時」明るさ30ルーメン、点灯時間50時間、照射距離20mです。明るさの調節ができます。電池残量のインジケーター付き。
用途キャンプや登山など、アウトドアのおともに。 本体質量(g)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×37×49 使用電池単4アルカリ乾電池3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)ハイモード時:450、ローモード時:30 防水保護等級IPX4 照射距離(m)ハイモード時:85、ローモード時:20 電球の種類LED 落下衝撃(m)約1 点灯時間(時間)ハイモード時:2.75、ローモード時:50
1個
2,398 税込2,638
欠品中

ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトスポーツヘッドライト
スポーツなどに適したコンパクト設計。 明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。 連続点灯は最大25時間(ローモード時)。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)ハイモード:125 連続点灯時間(時間)(最大)ローモード:25 付属品単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属) 本体質量(g)34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)充電式メタルライト
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 充電用のUSBポート付き。もしもの時のスマホの充電ができます。 7種類のライトモード(ハイ、スポットハイ、ワイドハイ、ロー、スポットロー、ワイドロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは1200Lmで4時間点灯、照射距離200mです。 ローモードは250Lmで8時間点灯です。
幅(mm)48 高さ(mm)227 奥行(mm)48 電源充電式 本体質量(g)378 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大:1200(ハイモード時)、250(ローモード時) 防水保護等級IPX4 照射距離(m)最大:200(ハイモード時) 耐衝撃1m 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大:4(ハイモード時)、8(ローモード時)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)ハードケース ヘッドライト
明るさは最大325ルーメンです。(ハイモード使用時) 照射距離は最大100mです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大22時間です。(ローモード使用時) 耐衝撃性能は7mです。 IPX4対応の防水設計です。 単3乾電池を3本使用します。 お試し用電池が付属しています。 8つのライトモードがあります。
電球の種類LED 明るさ(Lm)325 電源タイプ電池式 使用電池単3乾電池 最大点灯時間22 照射距離(m)100 保護等級IPX4 本体幅(mm)76 本体寸法(mm)奥行45 本体高さ(mm)38 本体質量(g)150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります