絞り込み
電源タイプ
- 電池式(3)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
使用電池
- 単3乾電池(1)
- 単4乾電池(2)
保護等級
- IPX3(1)
- IPX4(2)
最大点灯時間
- 10~19時間(2)
- 20~29時間(1)
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- DBLTACT
- モノタロウ(7)
- EARTH MAN(7)
- ELPA(6)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(6)
- FENIX(フェニックス)(36)
- GENTOS(52)
- LED LENSER(40)
- MUST TOOL(8)
- Nicron(ニクロン)(9)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PETZL(12)
- PROGEAR(9)
- SK11(16)
- STAR Light(7)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- エスコ(36)
- オーム電機(28)
- ストリームライト(17)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- プリンストン(26)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(3)

LEDヘッドライト
DBLTACT(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池1本(別売)本体質量(g)42(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40アズワン品番64-5132-59明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20防水保護等級IPX4相当点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)電球の種類LED点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
DBLTACT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手の動きを感知!触れずに点灯できる!モーションセンサー搭載 水や泥で手が汚れている時、手袋をはめている等のスイッチ操作が不便な時、ヘッドライトのモーションセンサー機能を使用することで、簡単にライトに点灯させたり消灯させたりすることができます。 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約150LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体質量(g)46(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約45×63×35アズワン品番64-5130-57明るさ(Lm)(ハイモード)約150、(ローモード)約50防水保護等級IPX4相当点灯方法ハイモード、ローモード、フラッシュモード電球の種類LED点灯時間(時間)(ハイモード)約7、(ローモード)約20、(フラッシュ)約14最大点灯時間(ハイモード)約7時間、(ローモード)約20時間、(フラッシュ)約14時間
LEDヘッドライト
DBLTACT(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷照らす範囲が変えられるフォーカス機能搭載!ワイド⇔スポット 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約90°)が変えられる。明るさ約270LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。 後部に赤色LED。点灯モードに連動します。材質アルミニウム、ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体質量(g)170(電池含まず)保護等級IPX3使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約78×80×75、(電池ボックス)約54×100×32アズワン品番64-5130-35明るさ(Lm)(ハイモード)約270、(ローモード)約90防水保護等級IPX3相当点灯方法ハイモード、ローモード、フラッシュモード電球の種類LED点灯時間(時間)(ハイモード)約3、(ローモード)約10、(フラッシュ)約7最大点灯時間(ハイモード)約3、(ローモード)約10、(フラッシュ)約7エコロジー商品省エネ
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら