ヘッドライト本体 :「可動式ライト」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(1)
サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。
小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。
サブライトで赤色の点灯も可能。
High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。
可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)69
電源単3アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0
保護等級IP64
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約120~3
照射距離(m)最大約63
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約7.5~70
落下耐久(m)1
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。