ヘッドライト本体 :「点滅 LED」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(24)
電池式(21)
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm) 保護等級IP64 電源タイプ充電 電球の種類LED IP等級64 落下耐久(m)1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLP-2503 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,298 税込6,928
欠品中

HLP-2501 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

DRF-133D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 長時間照射モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力 12時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)350~45 連続点灯時間(時間)約12~70 照射距離(m)最大約117 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

HLP-2504 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC) 適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~40 照射距離(m)最大:(約)180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)11~96 落下耐久(m)テスト:1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

GH-118RG Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時) 電源タイプ充電式 使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅) 照射距離(m)約80(最大時) 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0 質量(g)243 輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大650 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

HW-K533H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS 動画あり
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,998 税込7,698
欠品中

CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8 保護等級IP64 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)360 明るさ(Lm)約360~50 照射距離(m)約144 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約2~32 IP等級×4 落下耐久(m)1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HC-15R 充電式キャップライト GENTOS 動画あり
帽子のツバの内側に装着して使用 充電式キャップライト ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります) 通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能 最大160ルーメンの高出力 5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯 スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止 前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット) チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%) バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%) ※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示 電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯 本体スライドで下方にも照射可能 51gの軽量ボディ 付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 明るさ(Lm)160~2 連続点灯時間(時間)約5~21 照射距離(m)最大約38 防塵防水性能X4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5 質量(g)51 電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵) 落下耐久(m)1 付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm) 電源タイプ充電式 使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵) 充電時間(時間)約2.5 電池寿命充放電約300回
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

U10 UV機能付小型多目的キーライト充電式 GENTOS 動画あり
小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング 質量(g)22 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵) 寸法(Φ×Lmm)約18×69 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~5 照射距離(m)約74 連続点灯時間(時間)約0.16~60 IP等級×4 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)600 明るさ(Lm)約600~10 照射距離(m)約188 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約2.5~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm) 質量(g)52 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7 光束(Lm)350 明るさ(Lm)約350~2 照射距離(m)約108 連続点灯時間(時間)約2~40 IP等級×5 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

CB-643D コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS 動画あり
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト 近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射 赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能 単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン 3時間の連続点灯が可能 白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)460~10 連続点灯時間(時間)約3~50 照射距離(m)最大約34 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5 質量(g)111 落下耐久(m)1 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

GH-300RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF 質量(g)371 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:1500 明るさ(Lm)光源(約)1500~60 照射距離(m)最大:(約)255 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8.5~96 落下耐久(m)テスト:2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

HW-K634H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC) 適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~40 照射距離(m)最大:(約)180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)11~96 落下耐久(m)テスト:1
1台
8,998 税込9,898
欠品中

GH-201RG Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF 質量(g)176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:550 明るさ(Lm)光源(約)550~50 照射距離(m)最大:(約)175 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7~78 落下耐久(m)テスト:2
1台
8,198 税込9,018
欠品中

HLP-2502 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:570 明るさ(Lm)光源(約)570~40 照射距離(m)最大:(約)153 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~41 落下耐久(m)テスト:1
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

WS-643HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)450 明るさ(Lm)約450~7 照射距離(m)約163 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3.5~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

WS-743HD ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~10 照射距離(m)約130 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約6~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

GH-203RG Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~110 照射距離(m)最大:(約)171 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15~93 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

CP-77MF CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm) 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60 保護等級IP64 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)400 明るさ(Lm)約400~8 照射距離(m)約122 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4.5~58 IP等級54 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

HW-K333HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

STG-02R スターゲイザー 多機能小型ヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
スターゲイザーシリーズ充電式モデル小型多機能のコンパクトヘッドライト。ダブルスイッチ使用により全6種類の点灯モードで点灯、点滅、SOS点滅の3パターン切り替え計18種のモードを使用可能。小型ながら最大550ルーメンの出力3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Mid/High/High+サブ暖色/サブ暖色/サブ赤色の6段階照射ローテーション、サブ赤色のSOS点滅モード時は200時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色、サブ暖色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFに加え、スイッチロック機能も搭載。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:49%以下黄点灯:50~99%緑点灯:充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下黄点灯:34~65%緑点灯:66~100%)。可動式ヘッドで上下方へ180°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm) 質量(g)93 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1,500mAh 5.55Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.1×39.7×39.6 光束(Lm)550 明るさ(Lm)約550~2.5 照射距離(m)約96 連続点灯時間(時間)約3~200 IP等級×5 落下耐久(m)1
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

AR-F343HD アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS 動画あり
小型軽量、無段階調光のヘッドライト アクスレイシリーズ 霧や煙に強いFOG仕様 ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 4000ケルビン、高演色(Ra90)の暖色光で、煙や霧の中での光の拡散を抑え遠方照射が可能 レジャーや消防、水蒸気の拡散する金属加工等に最適 メイン暖色LEDとは別にサブ赤色LEDを2灯搭載(2灯同時点灯、点滅切り替え可能) 最大380ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco /Red ON/Red Flashの5段階照射でEcoモード時は43時間の連続点灯 メイン暖色LED点灯時にスイッチ長押しで100%~5%までの無段階調光(赤色LED点灯時は対象外) 単4アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 可動式ヘッドで下方へ70°の角度調整可能 誤点灯防止のスイッチロック機能(消灯時スイッチ長押しでロック/ロック解除) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)132 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×45×38 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売) 防塵防水性能64 電源タイプ電池式/充電式 光束(Lm)380 明るさ(Lm)380~10 照射距離(m)162 連続点灯時間(時間)3~43 落下耐久(m)2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

GD-101H GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル。最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。スイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)154 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 保護等級IP64(準拠) 使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売) 光束(Lm)350 明るさ(Lm)約350~60 照射距離(m)約110 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約7~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

HW-K433HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。(29時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G433HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:570 明るさ(Lm)光源(約)570~40 照射距離(m)最大:(約)153 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~41 落下耐久(m)テスト:1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

MM-833D メタルマスター アルミボディヘッドライト GENTOS 動画あり
メタルマスターシリーズヘッド部にアルミ素材を使用した頑強かつコンパクトなヘッドライト。380ルーメンの出力で8.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯。瞬間的に出力をUPさせるブーストモード搭載530ルーメンの高出力照射が可能(スイッチ長押し中10秒で通常モードに移行)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで上下140°の角度調整可能
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)212 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約55×28×30、【電池BO×】約81×54×27 光束(Lm)530 明るさ(Lm)約530~25 照射距離(m)約101 連続点灯時間(時間)約8.5~55 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

NRX-280H NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:620 明るさ(Lm)光源(約)620~60 照射距離(m)最大:(約)32 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3~14 落下耐久(m)テスト:2
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデル。モーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)。最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)。DPX-418H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:670 明るさ(Lm)光源(約)670~25 照射距離(m)最大:(約)173 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4.5~57 落下耐久(m)テスト:2
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

LY-033HD リバティ ヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大420ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は32時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(充電池、充電ケーブルは別売り)。テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)234 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約84.8×53.8×30.4 保護等級IP64 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)420 明るさ(Lm)約420~50 照射距離(m)約169 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約7~32 IP等級64 落下耐久(m)1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

GH-280RG Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)315 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~60 照射距離(m)最大:(約)34 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12~42 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります