「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
電池式(1)
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)
電源タイプ充電式
使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)
照射距離(m)約80(最大時)
保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0
質量(g)243
輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大650
落下耐久(m)2
付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚
適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF
質量(g)315
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP65
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:700
明るさ(Lm)光源(約)700~60
照射距離(m)最大:(約)34
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)12~42
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。