ヘッドライト本体 :「LED多目的ライト」の検索結果
小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング
質量(g)22
電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)
寸法(Φ×Lmm)約18×69
光束(Lm)300
明るさ(Lm)約300~5
照射距離(m)約74
連続点灯時間(時間)約0.16~60
IP等級×4
落下耐久(m)1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。