ヘッドライト本体 :「LED点滅灯」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電池式(1)
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8
保護等級IP64
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)360
明るさ(Lm)約360~50
照射距離(m)約144
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2~32
IP等級×4
落下耐久(m)1
スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)
質量(g)52
電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7
光束(Lm)350
明るさ(Lm)約350~2
照射距離(m)約108
連続点灯時間(時間)約2~40
IP等級×5
落下耐久(m)1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト
近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射
赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能
単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン
3時間の連続点灯が可能
白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)460~10
連続点灯時間(時間)約3~50
照射距離(m)最大約34
防塵防水性能64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5
質量(g)111
落下耐久(m)1
付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ電池式
使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。