「電源タイプ」から絞り込む
カテゴリ: ヘッドライト本体ブランド: GENTOSすべて解除
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き<br />最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯<br />単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />HLP-2301 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き<br />最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯<br />付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル<br />※付属のType-Cケーブルで充電が可能。<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />HLP-2303 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g) 190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:630 明るさ(Lm) 光源(約)630~50 照射距離(m) 最大:(約)167 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~36 落下耐久(m) テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS 当日出荷
HW-K533H<br />ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル<br />最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯<br />付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル<br />※付属のType-Cケーブルで充電が可能<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />HW-G533H 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g) 190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 対応 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:630 明るさ(Lm) 光源(約)630~50 照射距離(m) 最大:(約)167 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~36 落下耐久(m) テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き<br />大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯<br />付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル<br />※付属のType-Cケーブルで充電が可能。<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />HLP-2304 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC) 適合 スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g) 353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×57.2×44 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:800 明るさ(Lm) 光源(約)800~40 照射距離(m) 最大:(約)180 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 11~96 落下耐久(m) テスト:1
充電式LEDヘッドライト メタルマスター GENTOS 当日出荷
ヘルメットなどに付けても邪魔にならないコンパクト設計です。<br />明るさ3段階でシーンによって使い分けが出来ます。<br />ブースト機能付きで10秒間は640lmで点灯可能です。<br />充電池使用で最大8.5時間点灯可能です。
用途 暗所の作業で両手を使用する場合に。 付属品 専用充電池、ヘッドバンド、Micro USBケーブル トラスコ品番 651-4692 材質 本体:ステンレス、バッテリーボックス:ABS 幅(mm) 55 色 白 高さ(mm) 28 奥行(mm) 30 電源(V) 3.7 保護等級 IP64 充電時間(時間) 4 明るさ(Lm) 420 最大点灯時間 8.5時間
ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS (3件のレビュー) 当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 350~45 連続点灯時間(時間) 約12~70 照射距離(m) 最大約117 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g) 207 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単3アルカリ電池×3本(付属) 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き<br />最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯<br />単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />HLP-2302 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:570 明るさ(Lm) 光源(約)570~40 照射距離(m) 最大:(約)153 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~41 落下耐久(m) テスト:1
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト<br />付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル<br />充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能<br />最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯<br />点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。<br />もう一度長押しをしないと順番は変わらない。<br />チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />50°可動式ヘッドで角度調整可能<br />スイッチロック機能(後部認識灯のみ)<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き<br />購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)<br />GH-101RG 後継
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF 質量(g) 176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59.3×43.2×37.2 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:550 明るさ(Lm) 光源(約)550~50 照射距離(m) 最大:(約)175 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 7~78 落下耐久(m) テスト:2
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS 当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル<br />充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能<br />白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />Type-Cケーブルで充電(付属)
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応<br />夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm) 保護等級 IP64 電源タイプ 充電 電球の種類 LED IP等級 64 落下耐久(m) 1
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト<br />付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル<br />充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能<br />最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯<br />点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。<br />もう一度長押しをしないと順番は変わらない。<br />チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />50°可動式ヘッドで角度調整可能<br />スイッチロック機能(後部認識灯のみ)<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き<br />購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)<br />GH-103RG 後継
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69.1×47.6×41.8 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:700 明るさ(Lm) 光源(約)700~110 照射距離(m) 最大:(約)171 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 15~93 落下耐久(m) テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 4日以内出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)<br />最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯<br />(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)<br />単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />HW-G333HD 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 対応 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル<br />大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯<br />付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />HW-G634H 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC) 適合 スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g) 353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×57.2×44 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:800 明るさ(Lm) 光源(約)800~40 照射距離(m) 最大:(約)180 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 11~96 落下耐久(m) テスト:1
CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト<br />最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯<br />モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶<br />チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)<br />可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能<br />スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止<br />別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能<br />Type-Cケーブルで充電(付属)<br />CP-260後継品
用途 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ<br />夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品 ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g) 50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45.4×42×31.8 保護等級 IP64 使用電池 リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵) 電源タイプ 充電 光束(Lm) 360 明るさ(Lm) 約360~50 照射距離(m) 約144 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約2~32 IP等級 ×4 落下耐久(m) 1
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト<br />大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト<br />付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル<br />最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 <br />充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能<br />チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)<br />75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />60°可動式ヘッドで角度調整可能<br />スイッチロック機能(後部認識灯のみ)<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)<br />GH-200RG 後継
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 371 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×60.5×62 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:1500 明るさ(Lm) 光源(約)1500~60 照射距離(m) 最大:(約)255 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8.5~96 落下耐久(m) テスト:2
Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOS 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm) 約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時) 電源タイプ 充電式 使用電池 専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 点灯時間(時間) 【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅) 照射距離(m) 約80(最大時) 保護等級 耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0 質量(g) 243 輝度 約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間) 約5 充放電回数(回) 約300 光束(Lm) 最大650 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル<br />広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル<br />最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯<br />付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル<br />※付属のType-Cケーブルで充電が可能。<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚<br />NRX-180H 後継
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅 質量(g) 203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 126×34.3×33.2 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:620 明るさ(Lm) 光源(約)620~60 照射距離(m) 最大:(約)32 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 3~14 落下耐久(m) テスト:2
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)<br />最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯<br />サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能<br />単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />テスト用電池付属<br />WS-243HD後継品
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応<br />夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66.8×45.5×42.8 保護等級 IP64 使用電池 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ 乾電池/充電 光束(Lm) 600 明るさ(Lm) 約600~10 照射距離(m) 約188 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約2.5~40 IP等級 64 落下耐久(m) 2
Auva オーバルビームヘッドライト GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト
オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面
サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射
単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力
3.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯
IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ボタン長押しでスイッチロック
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途 1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 300~6 連続点灯時間(時間) 約3.5~74 照射距離(m) 最大約66 防塵防水性能 66/67↓1m 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72.2×40.2×34 質量(g) 81 落下耐久(m) 1 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単4アルカリ電池×2本(付属)
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)<br />最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯<br />(29時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)<br />単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※Type-Cケーブルでの充電が可能<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />HW-G433HD 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 対応 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:570 明るさ(Lm) 光源(約)570~40 照射距離(m) 最大:(約)153 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~41 落下耐久(m) テスト:1
CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。
小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。
サブライトで赤色の点灯も可能。
High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。
可動式ヘッドで角度調整可能。
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 69 電源 単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60.0×31.0×41.0 保護等級 IP64 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約120~3 照射距離(m) 最大約63 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約7.5~70 落下耐久(m) 1
スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 当日出荷
スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト<br />厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ<br />最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯<br />手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載<br />モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶<br />誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)<br />消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />Type-Cケーブルで充電(付属)
用途 1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm) 質量(g) 52 電源 専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約56.6×34.3×22.7 光束(Lm) 350 明るさ(Lm) 約350~2 照射距離(m) 約108 連続点灯時間(時間) 約2~40 IP等級 ×5 落下耐久(m) 1
リバティ ヘッドライト GENTOS 当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)<br />最大420ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は32時間の連続点灯<br />単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />Type-Cケーブルで充電(充電池、充電ケーブルは別売り)<br />テスト用電池付属
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応<br />夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 234 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約84.8×53.8×30.4 保護等級 IP64 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売) 電源タイプ 乾電池/充電 光束(Lm) 420 明るさ(Lm) 約420~50 照射距離(m) 約169 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約7~32 IP等級 64 落下耐久(m) 1
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)<br />最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯<br />サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能<br />単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />テスト用電池付属<br />WS-343HD後継品
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応<br />夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66.8×45.5×42.8 保護等級 IP64 使用電池 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ 乾電池/充電 光束(Lm) 450 明るさ(Lm) 約450~7 照射距離(m) 約163 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約3.5~40 IP等級 64 落下耐久(m) 2
Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト<br />Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売<br />付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル<br />最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 <br />充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能<br />チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)<br />スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。<br />もう一度長押しをしないと順番は変わらない。<br />すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚<br />75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />60°可動式ヘッドで角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚 適合 スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 315 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 126×34.3×33.2 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:700 明るさ(Lm) 光源(約)700~60 照射距離(m) 最大:(約)34 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 12~42 落下耐久(m) テスト:2
CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式 GENTOS 当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト<br />白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)<br />ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適<br />最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能<br />白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯<br />ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯<br />モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF<br />モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)<br />チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)<br />バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)<br />180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ<br />吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />収納に便利な専用ポーチ<br />Type-Cケーブルで充電(付属)
用途 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応<br />夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品 すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm) 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約52×36×60 保護等級 IP64 使用電池 リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵) 電源タイプ 充電 光束(Lm) 400 明るさ(Lm) 約400~8 照射距離(m) 約122 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約4.5~58 IP等級 54 落下耐久(m) 1
デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデル<br />モーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)<br />最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯<br />付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル<br />※付属のType-Cケーブルで充電が可能。<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能<br />すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)<br />DPX-418H 後継
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合 スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF 質量(g) 203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×47.9×44.2 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:670 明るさ(Lm) 光源(約)670~25 照射距離(m) 最大:(約)173 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 4.5~57 落下耐久(m) テスト:2
GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル<br />最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯<br />付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル<br />スイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />Type-Cケーブルで充電(付属)
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g) 154 電源 専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 保護等級 IP64(準拠) 使用電池 専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売) 光束(Lm) 350 明るさ(Lm) 約350~60 照射距離(m) 約110 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約7~40 IP等級 64 落下耐久(m) 2
防爆型ヘッドライト ガンツ GZ-BH10 GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途 1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類 LED 仕様 充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源: トラスコ品番 819-3859 幅(mm) 42 高さ(mm) 49 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 89 電源 専用内蔵充電池 全光束(Lm) 200(High)、75(Eco) 光源 白色COB LED×1灯 使用電池 専用内蔵充電池 連続点灯時間 約2.5時間(High)、約8時間(Eco) 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 耐水性 耐水タイプ 防水仕様 耐水タイプ 明るさ(Lm) 200 照射距離(m) 15 点灯時間 最大/8時間(Hiモード時) 最大点灯時間 約2.5時間
CPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト GENTOS 当日出荷
ジェントスのヘッドライト CPシリーズ<br />単3x1本使用のコンパクトサイズながらフォーカス機能を搭載<br />最大200ルーメンの出力で7.5時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモード時は15時間の連続点灯<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />可動式ヘッドで下方へ65°の角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />テスト用電池付属
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 85 電源 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70.9×32×48 保護等級 IP66(準拠) 使用電池 単3アルカリ電池×1本(付属) 光束(Lm) 200 明るさ(Lm) 約200~70 照射距離(m) 約125 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約7.5~15 IP等級 66 落下耐久(m) 2
GTシリーズ フォーカスヘッドライト GENTOS 当日出荷
ジェントスのヘッドライト GTシリーズ、フォーカスモデル<br />最大530ルーメンの高出力、4.5時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯<br />単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)<br />可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />テスト用電池付属
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応<br />夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 206 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27 保護等級 IP64 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 電源タイプ 乾電池 光束(Lm) 430 明るさ(Lm) 約530~250 照射距離(m) 約63 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約4.5~20 IP等級 66 落下耐久(m) 2
ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド GENTOS 当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)<br />最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯<br />サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能<br />単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />テスト用電池付属<br />WS-443HD後継品
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応<br />夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66.8×45.5×42.8 保護等級 IP64 使用電池 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ 乾電池/充電 光束(Lm) 300 明るさ(Lm) 約300~10 照射距離(m) 約130 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約6~40 IP等級 64 落下耐久(m) 2
コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト
近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射
赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能
単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン
3時間の連続点灯が可能
白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 460~10 連続点灯時間(時間) 約3~50 照射距離(m) 最大約34 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62.2×44.5×36.5 質量(g) 111 落下耐久(m) 1 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単4アルカリ電池×3本(付属)
スターゲイザー 多機能小型ヘッドライト充電式 GENTOS 当日出荷
スターゲイザーシリーズ充電式モデル小型多機能のコンパクトヘッドライト<br />ダブルスイッチ使用により全6種類の点灯モードで点灯、点滅、SOS点滅の3パターン切り替え計18種のモードを使用可能<br />小型ながら最大550ルーメンの出力3時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてEco/Mid/High/High+サブ暖色/サブ暖色/サブ赤色の6段階照射ローテーション、サブ赤色のSOS点滅モード時は200時間の連続点灯<br />手元の確認等に便利なサブ赤色、サブ暖色モード搭載<br />モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶<br />誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFに加え、スイッチロック機能も搭載<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:49%以下黄点灯:50~99%緑点灯:充電完了)<br />消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下黄点灯:34~65%緑点灯:66~100%)<br />可動式ヘッドで上下方へ180°の角度調整可能<br />Type-Cケーブルで充電(付属)
用途 1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm) 質量(g) 93 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V 1,500mAh 5.55Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72.1×39.7×39.6 光束(Lm) 550 明るさ(Lm) 約550~2.5 照射距離(m) 約96 連続点灯時間(時間) 約3~200 IP等級 ×5 落下耐久(m) 1
GTシリーズ リフレクターレンズヘッドライト GENTOS 当日出荷
ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル<br />最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能<br />白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯<br />単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能<br />リフレクターレンズでワイドな照射角<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)<br />可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />テスト用電池付属
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応<br />夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 192 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27 保護等級 IP64 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 電源タイプ 乾電池 光束(Lm) 430 明るさ(Lm) 約430~200 照射距離(m) 約100 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約8~20 IP等級 66 落下耐久(m) 2
CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 GENTOS 4日以内出荷
コンパクトヘッドシリーズ<br />52gと軽量の充電式ヘッドライト <br />紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利<br />最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能<br />Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯<br />光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載<br />可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能<br />別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応
用途 2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他 使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個 付属品 ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm) 本体質量(g) (約)52 保護等級 耐塵・防噴流仕様(IP65準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)48.5×37.8×34.0 使用電池 リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵 電池寿命 充放電 約300回 充電時間(時間) (約)2 電源タイプ 充電式 明るさ(Lm) (約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時) 特性 照射:照射角固定 スポットビーム 照射距離(m) (約)105(最大時) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード) 落下耐久(m) 2
充電式キャップライト GENTOS 当日出荷
帽子のツバの内側に装着して使用
充電式キャップライト
ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります)
通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能
最大160ルーメンの高出力
5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯
スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止
前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット)
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%)
バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%)
※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示
電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯
本体スライドで下方にも照射可能
51gの軽量ボディ
付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途 1m落下耐久とIPX4の防滴対応 明るさ(Lm) 160~2 連続点灯時間(時間) 約5~21 照射距離(m) 最大約38 防塵防水性能 X4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約168.3×50.5×86.5 質量(g) 51 電源 リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵) 落下耐久(m) 1 付属品 ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm) 電源タイプ 充電式 使用電池 リチウムポリマー充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約2.5 電池寿命 充放電約300回
UV機能付小型多目的キーライト充電式 GENTOS 当日出荷
小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト<br />トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード<br />小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)<br />白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯<br />サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション<br />UV波長395ナノメートル<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)<br />ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)<br />スイッチ長押しでOFF<br />モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶<br />底面にマグネット装備<br />ペンクリップ、キーリング付属<br />Type-Cケーブルで充電(付属)
用途 1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング 質量(g) 22 電源 専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵) 寸法(Φ×Lmm) 約18×69 光束(Lm) 300 明るさ(Lm) 約300~5 照射距離(m) 約74 連続点灯時間(時間) 約0.16~60 IP等級 ×4 落下耐久(m) 1