「電源タイプ」から絞り込む
電池式(3)
前方、前方斜下
2方向を同時照射可能!!
手をかざすだけで操作可能
非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60
付属品USB / MicroUSBコード
質量(g)約145
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65相当
点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯
充電時間(時間)約4
耐衝撃性1.5m
バッテリー容量(mAh)1500
充電可能回数500回未満
照射距離(m)最大約30(スポット)
インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)
連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP!
作業に合わせてセンターのみ分割照射可能
装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!
付属品単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個
質量(g)約300(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部)
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
点灯方式センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯
耐衝撃性1m
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320
防水保護等級IPX3
照射距離(m)センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!!
長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!!
手元が照らしやすい可動式ヘッド!!
装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類LED
付属品単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)85(乾電池含む)
保護等級IPX4
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
点灯方式High・Low・ストロボ
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)High:110・Low:40
防水保護等級IPX-4
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!!
長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!!
手元が照らしやすい可動式ヘッド!!
装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類LED
付属品単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)約160(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×35
保護等級IPX-4相当
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
点灯方式スポットHigh・スポットLow・COBリング・COBリングストロボ
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)スポットHigh:約15/スポットLow:約50/COBリング:約150
防水保護等級IPX-4相当
連続点灯時間(時間)スポットHigh:約4/スポットLow:約12/COBリング:約3
最大点灯時間スポットHigh:約4時間/スポットLow:約12時間/COBリング:約3時間
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。