ヘッドライト本体 :「池用」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(8)
内蔵充電池(1)
電池式(2)
4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)
用途LEDライト用充電池
適合KJS100A-B47、KJS50A-B47
寸法(mm)78×22
バッテリー電圧(V)3.6~3.7
バッテリー容量(mAh)4700
USBタイプType-C採用
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。独自の制御で明るさを100%キープ。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト
全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)
連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h
光源白色高輝度LED
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh
光学系凸レンズ
防水仕様IP66(耐塵・耐水型)
照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56
落下衝撃(m)2
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル
質量(g)128
規格米国規格ANSI FL1 Standard
電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本
使用電池充電池
防塵防水性能IP66
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)3000
光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500
電球の種類LED
落下耐久(m)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載。ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル
質量(g)104
規格米国規格ANSI FL1 Standard
電源専用充電池LE-ZP3747
使用電池充電池
防塵防水性能IP66
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4700
光束(Lm)ロースタート50→180→350、ブースト時:1000
電球の種類LED
落下耐久(m)2
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載。ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル
質量(g)104
規格米国規格ANSI FL1 Standard
電源専用充電池LE-ZP3747
使用電池充電池
防塵防水性能IP66
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4700
光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500
電球の種類LED
落下耐久(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容本体、充電池
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)100
枠の色ゴールド
保護等級IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ電池式/充電式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-72
照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類LED
落下衝撃(m)2
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容本体、充電池
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)100
枠の色シルバー
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-71
照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
落下衝撃(m)2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池
連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8
照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池
連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6
照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト
全光束(Lm)最大500
保護等級IPX4 防水(防沫型)
光学系コリメータレンズ
照射距離(m)(モード3)82
電球の種類白色高輝度LED
落下衝撃(m)2
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池
連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6
照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池
連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7
照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。