LED DRIVINGLAMP SET ブラック SINS-3746KBSIRIUS4日以内出荷
メーカー名:シリウスメーカー品番:SINS-3746KB販売備考:ユニバーサルタイプ LEDドライビングランプ2個とスイッチキットのセット品です。Φ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。. スイッチに防水機能はございません。タイプ:LED色[カラー]:ブラックサイズ:Φ67加工[有/無]:無仕様:IP67相当内容量[数量]:2個キット内容:フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2付属品:スイッチキット/取付クランプ2種類x2消費電力/明るさ[ワット]:1灯あたり 11電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン照射光色:白スイッチ[有/無]:有幅:87.2高さ:88.7奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類特記事項:スイッチに防水機能はございません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。
付属品スイッチキット/取付クランプ2種類x2適合ユニバーサルセット内容フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2色ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)1灯あたり 11加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LED