ヘッドライト本体 :「LED燈」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(1)
USBとAC100Vから充電が可能です。
ダイヤル式スイッチで簡単にHIGH/LOWの切替が可能です。
電球の種類LED
明るさ(Lm)HIGH:200/LOW:100
トラスコ品番148-8168
セット内容充電アダプター、ヘルメットに固定可能なピタフック
幅(mm)98
高さ(mm)41
質量(g)145
奥行(mm)48
センサーなし
保護等級IP54
バッテリーリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6000
バッテリー容量(Ah)1.2
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2.5
パターンLOW/HIGH切替式
使用場所屋外型
連続点灯時間(時間)2(HIGH)/4(LOW)
照射角度(°)上下:140/左右:160
最も危険な場所で使える!!
屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。
国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト
材質耐衝撃ABS樹脂
色赤
質量(g)202(電池含)
スイッチプッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60
首振角度(°)上下90の角度調整が可能
保護等級IPX4
使用電池単3アルカリ乾電池×3本
使用環境温度(℃)-20~40
電源タイプ電池式
使用場所屋内・屋外兼用型
定格光束(Lm)270
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。