ヘッドライト本体 :「ナイトビジョン」の検索結果
H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。
2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
本体質量(g)約374(電池含)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5.5
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200
照射距離(m)ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×53×55(ヘッド部)
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ナイトビジョンを使用するための赤色LEDライトを搭載しています。
通常のハイローモードに加えて赤色の光の強さもハイローで調整可能です。
トラスコ品番348-8844
幅(mm)58
色マルチカム
高さ(mm)44
奥行(mm)37
電源(V)単4アルカリ乾電池(3本)付属
電源単4アルカリ乾電池(3本)付属
全光束(Lm)200
保護等級IPX4
光源白/赤
明るさ(Lm)200
最大点灯時間130時間
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプグローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、グリーン(ナイトビジョン)
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なコヨーテカラーのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンGreen:1.25(High)、0.25(Low)
色コヨーテ
電源単4アルカリ電池3本(付属)
傾斜角度(°)45
防水保護等級IPX4防水
照射距離(m)Spot:95(High)、57(Medium)、35(Low)、Flood:29(High)、18(Medium)、9(Low)
連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)、14(Medium)、38(Low)
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、レッド(ナイトビジョン)
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンRed:0.37(High)/0.08(Low)
色イエロー
電源単4アルカリ電池3本(付属)
防水仕様IPX4防水
照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)
連続点灯時間(時間)Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。
頭を45度まで下に回転できます。
ナイトヴィジョンモード搭載です。
バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。
点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番818-5714
幅(mm)57
色ブラック
高さ(mm)45
質量(g)96
奥行(mm)40
適合規格IECEx ia規格適合品
保護等級IPX4
使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)33~105
照射距離(m)63(低モード時)~107(高モード時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番257-7413
幅(mm)57
色イエロー
高さ(mm)45
奥行(mm)40
電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属
保護等級IPX4
明るさ(Lm)34~155
最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
モード切替も角度調整もできるレイディアント 250ヘッドランプ。シンプルなプッシュボタンにより、4つのモード切替が簡単にできる。ヘッドランプ本体は90°可動式。簡単にビーム角度を調節可能。ボタンを1.5秒間押すと、ナイトビジョンモードに切替可能。ボタンを5秒間押すと、ロックアウト機能をON/OFF に切替可能。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、LED電球、弾性ゴム
質量(g)92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×44×39
保護等級耐水性(IPX4)
使用電池単4電池×3本(モニター電池付属)
電源タイプ電池式
連続点灯時間(時間)10
落下耐久(m)2
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、Red:0.37(High)/0.08(Low)
付属品ラバーストラップ
色イエロー
電源アルカリ電池対応
防水仕様IPX4防水
照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)
連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。
2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。
Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。
付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。
表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。
本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント
本体質量(g)約374(電池含)
保護等級IP68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部)
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5.5
電源タイプ電池式
光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200
照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。
モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。
ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。
デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリーと単4アルカリ電池の両方に対応しています。
最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。
ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。
最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。
ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。
ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。
白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。
手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。
付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
明るさ(Lm)【白色LED】200(MAX)/100(Medium)/50(Low)、【赤色LED】30(MAX)/10(Low)
仕様ヘッドバンド:シリコンストライプ付き、適合ヘッドバンドサイズ:50-70cm
付属品ヘッドバンド、充電池、USBケーブル、マニュアル
色レッド
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)112
スイッチ2シリコンスイッチ
寸法(cm)14×8.5
耐熱温度(℃)-20~+35
連続点灯時間7時間(MAX)、13時間(Medium)、26時間(Low)
アングル(°)0~50
LEDCREEパワーチップ1個/RED LEDチップ1個
電源タイプ乾電池式
防水仕様IP68
照射距離(m)70(最大)
照射角度(°)20/60
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。
電球の種類LED
付属品ヘッドバンド
色レッド
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)139
スイッチ2(シリコンスイッチ)
使用電池単4電池×3本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low)
アングル(°)ヘッド:0-50
LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1
適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70
明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low)
照射角20/60
防水性IP68
照射距離(m)(最大)70
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。