ヘッドライト部品 :「led 点滅 器」の検索結果
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)
質量(kg)1.2
色イエロー
使用電池リチウムイオン電池
照射モード強、弱、点滅
充電時間(時間)5
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)強:1700/弱:380
防水性IP67(水深1m:30分)
照射距離(m)強:520/弱:245
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)
連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。