16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED 本体質量(g)約65 テープ幅(mm)約10 テープ長さ(m)約1 電源5V/1A以上
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。 針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計です。 付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED 本体寸法(mm)断面約14×7 電源USB 5V/2A 付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け
幅(mm)8 コード長さ(m)約1.2(USB) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin ジョイント 2個入り
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト 質量(g)約1
1個
399 税込439
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライトレインボーリモコン付キ
USBに挿すだけで点灯、リモコンで点灯モード、明るさ、光色を選べます。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
テープ幅(mm)約10 光色レインボー 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きなタッチライト
付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください) 本体質量(g)170 全光束(Lm)最大100 光源電球色LED×8灯(交換不可) 色温度(K)3,000 検知方式なし 直径×高さ(mm)88×145 調光の可否3段階調光 調色の可否無し
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin LEDテープ電源ケーブル 100cm
LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト 質量(g)約27
1個
899 税込989
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4pin ジョイント 2個入り
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011RRB。・TPL012RRB
ホワイト 質量(g)約1
1個
399 税込439
当日出荷

LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011RRB。・TPL012RRB
ホワイト 質量(g)約29
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED 本体質量(g)約97 テープ幅(mm)約10 テープ長さ(m)約2 電源5V/2A以上
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライト
材質ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×3本 本体質量(g)58 全光束(Lm)最大28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82 光源電球色LED×1灯(交換不可) 色温度(K)2,900 検知方式なし 調光の可否2段階調光 調色の可否無し
1個
599 税込659
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PC ホワイト 定格電圧(V)AC100-240 本体質量(g)900 定格寿命(時間)設計寿命:40000 周波数50Hz/60Hz 色温度5000K 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
1台
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4pin LED中継ケーブル 50cm
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011RRB。・TPL012RRB
ホワイト 質量(g)約19
1個
799 税込879
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2pin LED中継ケーブル 50cm
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト 質量(g)約19
1個
799 税込879
5日以内出荷

ホワイト 最大出力USB:2.4A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用USBアダプター
ホワイト 本体質量(g)70 対応100V 14A 合計1400W まで 最大出力2.1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×25
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります