多目的灯 :「屋外」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。
ランプ+電源ユニットのセット品。
用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。
光源色昼白色
消費電力(W)(200V)94
質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000
種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
明るさ(W)水銀ランプ400相当
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)14800
入力電圧(V)200
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000
入力電流(A)0.52(200V時)
色(本体)白
特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード
点灯方法下向き点灯
演色指数(Ra)70
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
多目的灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。