「電球の種類」から絞り込む

LED(2)
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類LED
材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40
口金E39
定格寿命(時間)40000
点灯方向ユニバーサル点灯
材質硬質ガラス
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-25~40
消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2
口金E26
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
点灯方向ユニバーサル点灯
電球の種類LED
ワット数15W
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
多目的灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。