多目的灯 :「棚受け 両面テープ」の検索結果
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質ABS/PC
色ホワイト
質量(g)約47
電源(V)DC5
消費電力(W)(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20
連続使用時間(時間)約3.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)(フル)2
バッテリー容量(mAh)約500
光束(Lm)約60
灯数12灯
電球の種類LED
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
多目的灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。