絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ELPA(2)
  • ANTEL(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

多目的灯 :「明暗センサ」の検索結果

関連キーワード
  • ledライト 明暗センサー
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機LEDエコスリム人感明暗センサーライトオーム電機(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LEDセンサープッシュライト オーム電機LEDセンサープッシュライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63質量(g)約190(電池別)センサー明暗センサー/人感センサー連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約20
センサー式充電LED多目的ライト 5W オーム電機センサー式充電LED多目的ライト 5Wオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)248スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回
センサー式充電LED多目的ライト 3W オーム電機センサー式充電LED多目的ライト 3Wオーム電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)158スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら