多目的灯 :「色評価用」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(9)
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内(屋外使用禁止)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数Ra80 光源色昼光色 使用場所屋内(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 光源色昼光色 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内(屋外使用禁止)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OA-SML01-K モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機 動画あり
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)約81 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)86(最大) 色温度(K)約3000/4400/6400 製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可) 定格入力5V /1A(USBより給電) 取扱説明書(1.2MB) 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります