コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番
質量(g)248
スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)
電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A
センサー焦電型赤外線センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間6時間30分
使用環境温度(℃)0~40
明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)
センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度
バッテリー寿命300回
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番
質量(g)158
スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)
電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A
センサー焦電型赤外線センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間4時間
使用環境温度(℃)0~40
明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合)
センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度
バッテリー寿命300回
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。