モニターやパーティションに引っ掛けるタイプのデスクライトです。机の形状を気にせず使うことができます。その時の気分に合わせて光色を変えることができるのでリラックスタイムから仕事まで幅広く活躍します。
付属品USB-Type-Cケーブル付属
トラスコ品番514-0237
材質アルミ、樹脂
長さ(mm)23
幅(mm)450
全長(mm)450
色ブラック
取付フック式専用クランプ
高さ(mm)100
品名Z-LIGHT
奥行(mm)26
電源(V)5
電圧(V)100
消費電力(W)5
電源スイッチング:450
コード長さ(m)1.5
コード26
色温度(K)3000~5700
光源色ブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)34.6
明るさ(Lm)173
標準消費電力料金(円/h)0.13
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。