多目的灯 :「LED回路」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む
LED(13)
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)20
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)1080×27.5×23
全光束(Lm)1480
照度(Lx)400
色温度(K)5700
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)15
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)830×27.5×23
全光束(Lm)1080
照度(Lx)320
色温度(K)5700
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類LED
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電源(V)AC100/200
電源コード(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
電源(V)AC100
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
材質ポリカーボネート
ケーブルVCTF0.75mm2×2C
カバー色乳白色
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)10
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)580×27.5×23
全光束(Lm)680
照度(Lx)210
色温度(K)5700
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)2.5
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)210×27.5×23
全光束(Lm)170
照度(Lx)60
色温度(K)5700
1台
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)5
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)330×27.5×23
全光束(Lm)350
照度(Lx)110
色温度(K)5700
1台
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)245×120×10.5
保護等級IP50
波長(nm)630
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED
消費電力(W)12.2
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)168
照度(Lx)85
波長(nm)455
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥25,980
税込¥28,578
34日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED
消費電力(W)12
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)168
照度(Lx)85
波長(nm)455
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面4個)
1台
¥19,980
税込¥21,978
34日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED
消費電力(W)12
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)610
照度(Lx)315
波長(nm)518
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面4個)
1台
¥19,980
税込¥21,978
34日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED
消費電力(W)14.4
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)610
照度(Lx)315
波長(nm)518
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥25,980
税込¥28,578
34日以内出荷
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。